Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,330μF,6.3V dc,D4,6TPB330MPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×3.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TPB許容差±20%静電容量330μF漏れ電流(μA)207.9RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD4テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)40電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,150μF,10V dc,D3L,10TPB150MLPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.8高さ(mm)2.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TPB許容差±20%静電容量150μF漏れ電流(μA)150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD3Lテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)40電解質の種類ソリッド
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,100μF,6.3V dc,B2,6TPE100MPBPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズPOSCAP TPE許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースB2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,330μF,6.3V dc,D3L,6TPB330MALPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.8奥行(mm)4.3電圧(V)6.3dcシリーズPOSCAP TPB許容差±20%静電容量330μF漏れ電流(μA)207.9RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD3Lテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)40電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,330μF,10V dc,D4,10TPB330MPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×3.8奥行(mm)4.3シリーズPOSCAP TPB許容差±20%静電容量330μF漏れ電流(μA)330RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD4テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)35電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPB,33μF,10V dc,B2,10TPB33MPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。材質誘電体:タンタル長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8シリーズPOSCAP TPB許容差±20%静電容量33μF漏れ電流(μA)33RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースB2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)70電解質の種類ソリッド
タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D4 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)¥399,800税込¥439,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7016-51
タンタルコンデンサ 330μF 10V dc D4Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
Panasonic TPB シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7017-31
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc D4 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7015-20
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc D4 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)¥369,800税込¥406,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Panasonic TPB シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7017-10
タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc D4 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
PanasonicTPBシリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用したPOSCAPシリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR(等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル/高周波数用途に最も推奨される製品の一つです。また、POSCAPは高い信頼性と熱抵抗を誇ります。温度範囲:-55→+105℃静電容量:330uF
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7017-88
タンタルコンデンサ 150μF 10V dc D3L 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7020-83
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3