制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「a4 箱」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UL / CSA。これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ。最小のコンタクトバウンスと高い信頼性 公称スイッチング容量: 4 A @ 250 V ac 優れた耐衝撃性と耐振性 スイッチング範囲: 100 μA-100 mV dc → 4 A-250 V ac 感度の高い100 mWのピックアップ、200 mWの動作電力
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-9085
アズワン品番65-8058-25
1箱(50個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
1箱(20個)
¥4,498
税込¥4,948
22日以内出荷
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質鋼板製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質鋼板製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質ステンレス製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質鋼板製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質ステンレス製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
用途屋外用
種別交流集電箱 コンパクト単相
材質ステンレス製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用
種別交流集電箱 三相3線式10kW
材質鋼板製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用
種別交流集電箱 単相3線式10kW
材質ステンレス製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用
種別交流集電箱 三相3線式10kW
材質ステンレス製
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱>。複数のパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。
用途屋外用
種別交流集電箱 単相3線式10kW
材質鋼板製
ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)キーNo.200
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
低C×R 小型(SOP16pin) 負荷電圧80V 4aタイプ
接点構成4a
電圧AC/DC
タイプRF
端子形状サーフェスマウント端子
出力構成4a
包装形態スティック包装
パッケージSOP16
1箱(50個)
¥70,980
税込¥78,078
32日以内出荷
接点構成4a
電圧AC/DC
包装形態スティック包装
パッケージSOP16
6極用(4a2b,5a1b,3a3b)
適合機種SFリレースリムタイプ 6極
1箱(10個)
¥3,898
税込¥4,288
32日以内出荷
.強制ガイド接点機構を採用、TypeA, EN50205 TUV認定
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造
小型形状:長さ(39/31mm)×幅(28.6mm)×高さ(14.5mm)
豊富な接点構成:4極(2a2b, 3a1b), 6極(4a2b, 5a1b)
用途安全ユニット、安全PLC、工作機械、ロボット、安全規格が求められる回路
規格UL/C-UL、TUV
連続負荷電流:4Aの高容量(AQZ102)
SIL4pinのスリム形状
負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え
4点ユニットリレー PhotoMOSリレー パワータイプに搭載可能
用途計測機器、電力装置、信号、産業用機械、設備
接点構成1a
4極用(2a2b,3a1b)
適合機種SFリレースリムタイプ 4極
1箱(10個)
¥3,500
税込¥3,850
32日以内出荷
入力抵抗外付不要の電圧駆動タイプ(推奨入力電圧5V)
入力抵抗内蔵で基板の省スペース化に貢献
小型SOP4pin形状にて1.25A制御
出力構成:1a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器
接点構成1a
規格UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)60
負荷電流(A)1.25
耐電圧(V)500
パッケージSOP4
スリム2a:幅(12mm)×長さ(24mm)×高さ(25mm)
TV-4取得
絶縁距離(コイル-接点間):6mm以上(空間、沿面)
耐サージ電圧:10,000V
用途オーディオ機器、自動販売機
電圧駆動を実現
連続負荷電流:3.6Aの高容量(AQZ102D)
負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え
4点ユニットリレーPA-Nリレータイプおよび4点ターミナルに搭載可能
用途産業用機械、設備、信号装置
接点構成1a
規格UL/C-UL、VDE
耐電圧(V)2500
パッケージSIL4
強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
強制駆動方式
1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。
セパレートチャンバー方式
各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。
3a1bの接点構成
さまざまな制御回路の構成ができます。
高耐圧
AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間)
高感度
4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。
用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機
強制駆動方式
1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。
セパレートチャンバー方式
各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。
3a1bの接点構成
さまざまな制御回路の構成ができます。
高耐圧
AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間)
高感度
4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。
用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機
規格UL/C-UL、TUV
保護構造プラシール型
強制駆動方式
1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。
セパレートチャンバー方式
各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。
3a1bの接点構成
さまざまな制御回路の構成ができます。
高耐圧
AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間)
高感度
4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。
用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機
接点構成3a1b
質量(g)約38
規格UL/C-UL、TUV
保護構造プラシール型
強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)
用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路
耐インラッシュ・各種照明負荷に対応
タングステン負荷(TV-20相当)
電子バラスト負荷(NEMA410)
コンデンサ負荷(IEC60669-1)
マニュアルスイッチタイプも品揃え
用途スマートホーム(例:シャッター/ブラインド制御)、各種照明制御
寸法(mm)39.0×15.0×30.2
質量(g)約31
規格UL/C-UL、VDE
保護構造フラックスタイト
優れた高周波特性2.6GHz対応
サーフェスマウント端子も品揃え
小型・薄型
用途放送・映像市場、通信市場
質量(g)約5
保護構造プラシール
動作機能シングルスティブル型
1GHz帯に優れた高周波特性(50Ω系,~1GHz)
サーフェスマウント端子
用途計測機器市場、通信機器市場
質量(g)約2
保護構造プラシール
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
小型形状
静音タイプを品揃え(75Ω系)
優れた高周波特性
サーフェスマウント端子を品揃え
逆接点タイプを品揃え
用途放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場
質量(g)約2
保護構造プラシール
小型フラットで省スペース
(長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型)
耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間)
コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧
接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia)
接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。
高接触信頼性を実現
耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。
高密度実装が可能
高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。
定格消費電力(mW)140mW
優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。
シーソーバランス機構により、
・誤動作衝撃 750m/s2以上
・耐久衝撃 1,000m/s2以上
・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm)
・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm)
を実現。
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え
用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器
規格UL/C-UL、BSI
保護構造プラシール型
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。