特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)PLC FP-X0コントロールユニット
Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能
電源(V)100~240 AC 規格CE 電源100~240V AC 定格入力電圧(V)24 DC 保存温度(℃)-40~70 絶縁方式フォトカプラ 耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子) 使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4 汚染度(使用環境)2 耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回 雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間 定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~) 使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
22,880 税込25,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X通信カセット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格UL/C-UL、CE
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X 増設I/Oユニット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格UL/C-UL、CE
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FPΣ位置決めユニットRTEX
High Performance Positioning Network Analog control
規格UL/C-UL、CE 速度指令1pps~32Mpps
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP-Xコントロールユニット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格UL/C-UL、CE
1台
27,980 税込30,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP-Xパルス入力カセット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様高速カウンタ:単相2ch各80kHz または 2相1ch 30kHz パルス出力:1軸 100kHz/ch (2台装着時は仕様制限有り) コントロールユニット(トランジスタ出力タイプ)には使用不可。 規格UL/C-UL、CE
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様ボリューム入力2点 電源(V)24 DC 規格UL/C-UL 、CE プログラムメモリ容量32k
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X アナログI/Oカセット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様アナログ入力2点、0-5V、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch アナログ出力1点、0-10V or 0-20mA、12ビット、1ms/1ch(絶縁) 規格UL/C-UL、CE
1台
28,980 税込31,878
欠品中

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X出力カセット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様出力8点、NPNトランジスタ 0.3A/24V DC 規格UL/C-UL、CE
1台
10,980 税込12,078
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP-Xアナログ入力カセット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様アナログ入力2点、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch(非絶縁) 規格UL/C-UL、CE
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X出力カセット(PNP)
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様出力6点、PNPトランジスタ 0.5A/24V DC 規格UL/C-UL、CE
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X端子台21P
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様C30、C60、E30用端子台 21ピン、カバー付き(印字なし)、4個入り 適合機種FP-X E16X 増設入力専用ユニット、FP-X E14YR 増設出力専用ユニット、FP-X 増設I/Oユニット 規格UL/C-UL、CE
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X増設FP0アダプタ
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様このアダプタを介してFP0R増設ユニットを最大3台までFP-Xに接続可能。増設ケーブル8cm、電源ケーブル付属 長さ(m)0.08 規格UL/C-UL、CE
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X 増設ケーブル
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格UL/C-UL、CE
1台
4,698 税込5,168
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X増設入力ユニット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
電源(V)DC24 規格UL/C-UL、CE 入力16点
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X アナログ出力カセット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様アナログ出力2点、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch(絶縁) 規格UL/C-UL、CE
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X入力カセット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様入力8点、 24V DC、双方向(シンク/ソース) 規格UL/C-UL、CE
1台
10,980 税込12,078
51日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X出入力カセット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様入力4点、 24V DC、双方向(シンク/ソース) 出力3点、NPNトランジスタ 0.3A/24V DC 規格UL/C-UL、CE
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X 熱電対カセット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様熱電対入力2点、 K/J、分解能0.2℃、200ms/2ch(チャンネル間絶縁) 規格UL/C-UL、CE
1台
28,980 税込31,878
欠品中

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X 測温抵抗体カセット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様測温抵抗体入力2点、 Pt100、分解能0.1℃、200ms(チャンネル間絶縁) 規格UL/C-UL、CE
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP-Xマスタメモリ
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様マスタメモリ:全プログラムステップと全コメント同時格納可能。FPWIN-Proソースファイル格納可能 リアルタイムクロック:年、月、日、時、分、秒、曜日 (オプション電池必要) 規格UL/C-UL、CE
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X増設出力ユニット
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様(左側ユニットから電源供給)、2Aリレー出力14点 規格UL/C-UL、CE
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ライトカーテン
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03<V2>を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03<V2>を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□<V2>を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ。パナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6% アズワン品番65-7062-28
1セット(3500個)
459,800 税込505,780
7日以内出荷

パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ。パナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:7mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●極性あり:極性 アズワン品番65-6923-10
1袋(2個)
819 税込901
7日以内出荷

パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ。パナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:7mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●寿命:1000h アズワン品番65-7062-30
1セット(3500個)
529,800 税込582,780
7日以内出荷

パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ。パナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6% アズワン品番65-6918-68
1袋(2個)
559 税込615
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HS 1a
推奨入力LED電流が2mAと高感度を実現 負荷電圧:400V 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a
用途通信・電話装置、電池駆動機器 接点構成1a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 負荷電圧(V)400 負荷電流(A)0.12 耐電圧(V)1500 パッケージDIP6
1箱(50個)ほか
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー GU 1a 高容量
連続負荷電流:max.1.1Aの高容量 負荷電圧:60V 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁) 出力構成:1a
用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場 接点構成1a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL、VDE 負荷電圧(V)60 負荷電流(A)1.1 耐電圧(V)5000 パッケージDIP4
1箱(100個)ほか
43,980 税込48,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)