制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「半田 こて先」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ほんだこての交換用こて先です。
トラスコ品番858-7527
質量(g)15
使用できるこて部SGX-110G
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様●適合機種:SM-30S●こて先タイプ:BC型●こて先径:4Φ×60mm
アズワン品番67-0363-34
1個
¥839
税込¥923
10日以内出荷
SB-80用こて先角型。
切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2510
質量(g)40
部品名称コテ先角型
使用できるこて部SB-80R
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
SB-100用こて先角型 切り出しナイフ形状
適合コテSB-100R
トラスコ品番805-2508
質量(g)60
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
SB-60用こて先角型。
切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2509
質量(g)40
部品名称コテ先角型
使用できるこて部SB-60R
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
トラスコ品番469-5747
適合本体SS-102I
種別I型
質量(g)62
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
電源コード(m)1.5
小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。
種別平型ニクロムヒーター式
小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
種別SB型
交換用こて先B型
適合機種SX-10C/20A/30A/50AS
種別はんだこて替こて先
アズワン品番61-3776-40
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
種別L型
交換用こて先A型
適合機種SX-31A/51A
種別はんだこて替こて先
アズワン品番61-3777-04
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
一般工作用はんだこて。
こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。
丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。
全長(mm)210
質量(g)150
コテ先寸法(mm)5×75
ヒーター寸法(mm)12.7×52
交換用こて先
適合機種SX-60
種別はんだこて替こて先
アズワン品番61-3776-44
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
交換用こて先SA型
適合機種SX-31A/51A
種別はんだこて替こて先
アズワン品番61-3777-03
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
板金用・焼き印用に最適です。
操作の簡単な手元スイッチ付です。
I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用
種別丸形ニクロムヒーター式
電源(V)AC100
単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)。USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし。電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。
仕様【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本)
質量(g)約36(電池・カバー除く)
温度(℃)(こて先)最大360
本体寸法(mm)L179×W36×T21
連続使用時間(分)【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値)
充電時間(時間)5~6(1900mAh×3本の場合)
立ち上がり時間約30秒
こて先形状キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)
1個
¥1,788
税込¥1,967
欠品中
操作の簡単な手元スイッチ付です。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用
種別丸形ニクロムヒーター式
種別C型
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーターと同等の能力を発揮します。
用途板金用
種別丸形セラミックヒーター式
最高温度(℃)580
SSS は昇温効率が高いセラミックヒーター式
種別I型/J型
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーター同等品の能力を発揮します。SSS は昇温効率が高いセラミックヒーター式
用途板金用
種別丸形セラミックヒーター式
最高温度(℃)580
コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途一般工作用
種別丸型ニクロムヒーター式
コテ先温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。
種別工業用
種別標準
種別標準
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。