制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「半田丸」の検索結果
操作の簡単な手元スイッチ付です。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用
種別丸形ニクロムヒーター式
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
板金用・焼き印用に最適です。
操作の簡単な手元スイッチ付です。
I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用
種別丸形ニクロムヒーター式
電源(V)AC100
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
電源コード(m)1.5
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーターと同等の能力を発揮します。
用途板金用
種別丸形セラミックヒーター式
最高温度(℃)580
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーター同等品の能力を発揮します。SSS は昇温効率が高いセラミックヒーター式
用途板金用
種別丸形セラミックヒーター式
最高温度(℃)580
トラスコ品番469-5747
適合本体SS-102I
種別I型
質量(g)62
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
一般工作用はんだこて。
こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。
丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。
全長(mm)210
質量(g)150
コテ先寸法(mm)5×75
ヒーター寸法(mm)12.7×52
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。