絞り込み
ブランド
  • ABB
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,716)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,996)
  • Panasonic(パナソニック)(7,132)
  • AMPHENOL(5,415)
  • VISHAY(4,660)
  • フエニックス・コンタクト(4,099)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,858)
  • omron(オムロン)(3,829)
  • 日本モレックス(molex)(3,356)
  • SIEMENS(3,345)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,679)
  • YAGEO(2,662)
  • KEMET(2,219)
  • IDEC(和泉電気)(2,197)
  • BOURNS(1,980)
  • SAMTEC(1,962)
  • MICROCHIP(1,875)
  • onsemi(1,855)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(163)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
586件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュアサーキットブレーカ ABB

    ミニチュアサーキットブレーカ

    ABB
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • ABB ランプ抜き取り工具 ABB

    ABB ランプ抜き取り工具

    ABB(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = Lamp Extractor併用可能製品 = CombiLine RangeRoHS指令(10物質対応)対応併用機器CombiLine RangeアクセサリタイプLamp Extractor
  • ABB ヒューズリンク ABB

    ABB ヒューズリンク

    ABB
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG
  • マニュアルモータスタータ ABB

    マニュアルモータスタータ

    ABB
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    40日以内出荷から60日以内出荷
  • 電磁接触器(コンタクタ) ABB

    電磁接触器(コンタクタ)

    ABB
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    60日以内出荷
    規格IEC/UL/CSA
  • ABB 補助コンタクトブロック ABB

    ABB 補助コンタクトブロック

    ABB
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    7日以内出荷
  • ABB 補助コンタクト ABB

    ABB 補助コンタクト

    ABB
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ABB 安全ブレーカ 2極 ABB

    ABB 安全ブレーカ 2極

    ABB
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2TLA020070R5800 ABB

    2TLA020070R5800

    ABB
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常用ボタン CE4Tシリーズ ABB

    非常用ボタン CE4Tシリーズ

    ABB
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    ABB 緊急停止ボタンABB 1SFA シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色マッシュルーム型ヘッドです。このボタンはプラスチック製です。このボタンの電気定格電流は 1 A、定格電圧は 240 V ac です。特長と利点2NC 標準コンタクト構成 ツイストリセット方式 非発光型 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ パネル切抜き径は 22.5 mm です用途OEM 各社 パネル製作者、請負業者、産業用の機械や装置 制御パネル及び制御ステーション 緊急回路、アラーム、信号装置 トラクション装置認定EN50013 に準拠しています EN60947-1 EN60947-5-1 UL適合 CSA認定 IP66等級 IP67定格 IP69K定格
    仕様コード番号:822-0280色赤シリーズCompactアクチュエータの種類Mushroom 40mm定格電圧(V)24~300ボタン形状丸型定格絶縁電圧(V)300定格電流(A)(DC-13)24V:0.3、125V:0.2・(AC-15)220/240V:2深さ(mm)73定格周波数(Hz)50/60照光種別非照光保護等級フロント IP66、フロント IP67、フロント IP69K、端子 IP20補助接点2NC機能Maintained、サブ機能:Twist release締付トルク(N・m)0.8機械的耐久性500000定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3幅(m)0.04保管温度範囲(℃)-40~85アズワン品番65-7803-59材質(ボタン)プラスチック高さ(m)0.04動作温度範囲(℃)-25~70カットアウト直径(Φmm)22.5ターミナルタイプネジ端子実装タイプパネルマウント正味質量(kg)0.038ストリップ長(mm)6電力損失(W)(最大)5
  • ブザー LED Compactシリーズ プラスチック 黄 ABB

    ブザー LED Compactシリーズ プラスチック 黄

    ABB
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    ブザー。ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69k
    仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:黄●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:ABB Compact●定格電流:53mA●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2747アズワン品番65-7845-12
  • CR-M024DC4L Pluggable interface relay 4c ABB

    CR-M024DC4L Pluggable interface relay 4c

    ABB
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9494アズワン品番65-8067-73
  • CR-P024DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABB

    CR-P024DC2 Pluggable interface relay 2c/

    ABB
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9487アズワン品番65-8067-17
  • S201アクセサリ ABB

    S201アクセサリ

    ABB
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    40日以内出荷
    補助接点。接点構成1NO/1NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
    仕様S2C-H6-11R Auxiliary contact 1NO/1NC種別85幅(mm)8.8接点数(NC)1、(NO)1質量(g)40奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置右
  • ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABB

    ハイパフォーマンスサーキットブレーカ

    ABB
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • ABBモジュラシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black ABB

    ABBモジュラシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black

    ABB
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Short Handle Blackカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = スプリングリターン(中央へ)スルーの角度 = 45°点灯 = なし
  • ABB 補助コンタクト OT16 Series用 ABB

    ABB 補助コンタクト OT16 Series用

    ABB
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 補助コンタクトブロック併用可能製品 = OT16 SeriesIP評価 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT16 SeriesIP等級IP20アクセサリタイプ補助コンタクトブロック
  • ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF16シリーズ

    ABB
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB 電磁接触器 AF09シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF09シリーズ

    ABB
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー  IP55 ABB

    ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP55

    ABB
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    色グレー材質(本体)熱可塑性IP等級IP55
  • ABB シャフト OT315 Series用 ABB

    ABB シャフト OT315 Series用

    ABB
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = シャフト併用可能製品 = OT315 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT315 Seriesアクセサリタイプシャフト
  • ABB 安全ブレーカ 3極 ABB

    ABB 安全ブレーカ 3極

    ABB
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB 安全非接触スイッチ OSSDシリーズ ABB

    ABB 安全非接触スイッチ OSSDシリーズ

    ABB
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ABB リレーモジュール ABB

    ABB リレーモジュール

    ABB
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
  • ABB ハンドル OT16 Series用 黒 ABB

    ABB ハンドル OT16 Series用 黒

    ABB
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷
    ハンドル色黒ロック3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65アクセサリタイプハンドル
  • ABB ハンドル OT Series用 赤/黄 ABB

    ABB ハンドル OT Series用 赤/黄

    ABB
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハンドル色赤/黄RoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT Series
  • ABB ソフトスタータ PSRシリーズ ABB

    ABB ソフトスタータ PSRシリーズ

    ABB
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    7日以内出荷
  • ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 77mm IP55 ABB

    ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 77mm IP55

    ABB
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    色グレー材質(本体)熱可塑性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×135×77IP等級IP55
  • コンタクトブロック 1NO ABB ABB

    コンタクトブロック 1NO ABB

    ABB
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • コンタクトブロック 1NC ABB ABB

    コンタクトブロック 1NC ABB

    ABB
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
  • 2TLA020052R1000 ABB

    2TLA020052R1000

    ABB
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変流器 入力電流:600A 25.0006944444444A ABB

    変流器 入力電流:600A 25.0006944444444A

    ABB
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:25.0006944444444A●ボアサイズ:50mm●トランスタイプ:変流器●センサ技術:変流器●入力電流:600A●出力電流:1 A●全体の高さ:78.5mm●全体の幅:61mm●シリーズ:CM●コード番号:237-3175アズワン品番65-7272-23
  • 電力計 LCD 4桁 A43シリーズ ABB

    電力計 LCD 4桁 A43シリーズ

    ABB
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A43●コード番号:237-3351アズワン品番65-7272-19
  • 電力計 LCD 4桁 A41シリーズ ABB

    電力計 LCD 4桁 A41シリーズ

    ABB
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:1●シリーズ:A41●コード番号:237-3346アズワン品番65-7272-20
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ

    ABB
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    AF シリーズ接触器 4 極。ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF09●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6219アズワン品番65-7350-56
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF305シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF305シリーズ

    ABB
    ¥519,800税込¥571,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:500 A●許容入力:160 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF305●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6958アズワン品番65-7348-93
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF265シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF265シリーズ

    ABB
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:400 A●許容入力:132 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF265●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6954アズワン品番65-7361-95
  • 接触器リレー 16A 415 V dc ABB

    接触器リレー 16A 415 V dc

    ABB
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器リレー 16A 143 V dc 0.005 kW ABB

    接触器リレー 16A 143 V dc 0.005 kW

    ABB
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:143 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.005 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1554アズワン品番65-7270-40