絞り込み
ブランド
- ABB
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(1,012)
- BOURNS(661)
- HAKKO(白光)(1,131)
- IDEC(和泉電気)(2,107)
- omron(オムロン)(3,314)
- Panasonic(パナソニック)(1,901)
- RS PRO(3,954)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,323)
- VISHAY(1,629)
- エスコ(845)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
- ハーティング(843)
- フエニックス・コンタクト(945)
- ワゴジャパン(622)
- 三菱電機(861)
- 富士電機(884)
- 日本モレックス(molex)(879)
- 河村電器産業(858)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(161)

ABB ランプ抜き取り工具
ABB(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様アクセサリタイプ = Lamp Extractor併用可能製品 = CombiLine RangeRoHS指令(10物質対応)対応併用機器CombiLine RangeアクセサリタイプLamp Extractor
ABB ヒューズリンク
ABB¥919~税込¥1,011~1個7日以内出荷幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG
ABBモジュラシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black
ABB¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Short Handle Blackカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = スプリングリターン(中央へ)スルーの角度 = 45°点灯 = なし
ABB 補助コンタクト OT16 Series用
ABB¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 補助コンタクトブロック併用可能製品 = OT16 SeriesIP評価 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT16 SeriesIP等級IP20アクセサリタイプ補助コンタクトブロック
ABB シャフト OT315 Series用
ABB¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = シャフト併用可能製品 = OT315 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT315 Seriesアクセサリタイプシャフト
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 77mm IP55
ABB¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷色グレー材質(本体)熱可塑性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×135×77IP等級IP55
CT-MVS.22S Time relay Multifunction
ABB¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24→ 240 V ac、24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05秒 → 300時間取り付けタイプ = DINレール、スナップタイマ機能の数 = 多機能コンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac幅 = 22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
CT-AHS.22S Time relay OFF-delay
ABB¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24→ 240 V ac、24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05秒 → 300時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac幅 = 22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Connection Set for Reversing Starter
ABB¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Connector併用可能製品 = AF09 to AF16 Seriesシリーズ = BERシリーズBERRoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF16 SeriesアクセサリタイプConnector
Connecting Link
ABB¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Link併用可能製品 = AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = BX4シリーズBX4RoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 SeriesアクセサリタイプLink
C3SSシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black モメンタリ ABB
ABB¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様シリーズ = C3SSアクチュエータのタイプ = ショートハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = モメンタリIP評価 = IP66点灯 = なし
C2SSシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black ラッチ ABB
ABB¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様シリーズ = C2SSアクチュエータのタイプ = ショートハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = ラッチIP評価 = IP66点灯 = なし
C2SSシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black モメンタリ ABB
ABB¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様シリーズ = C2SSアクチュエータのタイプ = ショートハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = モメンタリIP評価 = IP66点灯 = なし
BUSBAR END CAB PS3
ABB¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = End Cap併用可能製品 = DDA SeriesRoHS指令(10物質対応)対応併用機器DDA SeriesアクセサリタイプEnd Cap
ABBモジュラシリーズ パイロットライトヘッド クリア パネル取り付け取付 ABB
ABB¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様シリーズ = ABB Modularカットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = クリアパイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = プラスチックIP評価 = IP66取り付けタイプ = パネル取り付け
ABBモジュラシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black ラッチ ABB
ABB¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Short Handle Blackカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = ラッチスルーの角度 = 45°点灯 = なし
ABBモジュラシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ ABB
ABB¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Keyカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = ラッチ鍵抜け位置 = Allスルーの角度 = 45°点灯 = なし
ABBモジュラシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(中央へ) ABB
ABB¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Keyカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = スプリングリターン(中央へ)鍵抜け位置 = Centreスルーの角度 = 45°点灯 = なし