9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB アダプタABB アダプタは、PROFINET IO、EtherNet/IP、Modbus TCP 通信プロトコルをサポートする 1 ポートイーサネットアダプタモジュールです。ACS355、ACSM1、ACS850、ACS880、ACS580 インバータと互換性があります。このプロトコルの選択は、ドライブのパラメータを使用して行われます。特長と利点 20 ピンコネクタをドライブに、RJ-45 コネクタをイーサネット( X1 および X2 )に接続 コンパクト 構成が簡単 Ethernet ネットワーク接続 プラスチック製のピン、ロック、およびネジでモジュールを所定の位置に固定します 3 色の 2 色 LED インジケータ用途インバータドライブ認定 EN61800-3:2004 準拠 IP20等級
仕様●アクセサリタイプ:イーサネットアダプタデュアルポート●コード番号:180-9682 アズワン品番65-7299-42
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ABB 電源ABB 電源モジュールは、DP-V0 及び DP-V1 通信をサポートする PROFIBUS DP アダプタモジュールです。ACS355、ACSM1、ACH580、ACS850、ACQ810、ACS880 インバータ、DCS880 DC サイリスタドライブと互換性があります。下部 Terminal Cover の裏に、ドライブコントロールボードのオプションスロットに収まります。特長と利点テレグラムタイプ PPO メッセージを自動的に検出します コンパクト 構成が簡単 MTAC-01 MREL-01 オプション付き Profibus フィールドバス通信タイプ用途 インバータ サイリスタドライブ認定 CE認定
仕様●アクセサリタイプ:Profibus DPアダプタ●コード番号:180-9680 アズワン品番65-7300-88
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷






仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:6 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-40℃ 、 シリーズ:B21 、 ABB電力量計B21単相スチールレベル. Bシリーズは、最大65 Aの直接接続又はトランス接続(CT)機器用の基本メータ製品シリーズです。 これらのシリーズのメータは、様々な用途及び機器に適した需要の高いメータです。 メータのナビゲーションは、ディスプレイの下にある押ボタンで簡単です。 Bシリーズメータのデータは、パルス出力又はシリアル通信で収集できます。 すべてのメータには、KNXアダプタのような外部シリアル通信アダプタ(SCA)付きの赤外線ポートが搭載されています。. - B21 - 単相メータ、65 A - 2 DIN幅、IRポート付き - 直接接続の電気メータ - 機器値 - アラーム機能. 機能(スチールレベル). 有効エネルギー. 新規アップデート: すべてのBシリーズメータ関連の新しいアップデートにより、取扱いやセットアップがさらに直観的になりました。 これには、更新されたHMIが含まれます。メータ測定を設定する際のクリック回数が少ないため、インストール時間を短縮してインストーラのコストを削減できます。 - より少ないクリック回数で一般的な設定を構成可能 - パルス出力設定のためのステップ数を削減 - 読み易く分かりやすいテキスト - デフォルトではアラームは非アクティブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-40℃ 、 シリーズ:B23 、 ABB電力量計B23三相ブロンズレベル. Bシリーズは、最大65 Aの直接接続又はトランス接続(CT)機器用の基本メータ製品シリーズです。 これらのシリーズのメータは、様々な用途及び機器に適した需要の高いメータです。 メータのナビゲーションは、ディスプレイの下にある押ボタンで簡単です。 Bシリーズメータのデータは、パルス出力又はシリアル通信で収集できます。 すべてのメータには、KNXアダプタのような外部シリアル通信アダプタ(SCA)付きの赤外線ポートが搭載されています。. - B23 - 3相メータ、65 A - 4 DIN幅、IRポート付き - 直接接続の電気メータ - 2及び3要素測定 - 機器値 - アラーム機能. 機能(ブロンズレベル). 有効エネルギー及び無効エネルギー インポート / エクスポート. 新規アップデート: すべてのBシリーズメータ関連の新しいアップデートにより、取扱いやセットアップがさらに直観的になりました。 これには、更新されたHMIが含まれます。メータ測定を設定する際のクリック回数が少ないため、インストール時間を短縮してインストーラのコストを削減できます。 - より少ないクリック回数で一般的な設定を構成可能 - パルス出力設定のためのステップ数を削減 - 読み易く分かりやすいテキスト - デフォルトではアラームは非アクティブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,150 税込59,565
7日以内出荷