絞り込み
ブランド
  • APEM
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(15,511)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,465)
  • Panasonic(パナソニック)(7,453)
  • AMPHENOL(5,882)
  • VISHAY(5,471)
  • フエニックス・コンタクト(4,434)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,060)
  • 日本モレックス(molex)(3,731)
  • SIEMENS(3,407)
  • omron(オムロン)(3,379)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,883)
  • シュナイダーエレクトリック(2,814)
  • KEMET(2,698)
  • onsemi(2,209)
  • MICROCHIP(2,208)
  • BOURNS(2,158)
  • SAMTEC(2,094)
  • IDEC(和泉電気)(2,014)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(611)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
649件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MR210R5LBG APEMMR210R5LBGAPEM
329税込362
1個
当日出荷
APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBR APEMAPEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBRAPEM
889税込978
1個
当日出荷
UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ接点構成DPSTボタン色動作特性On-Off定格電圧 AC V125/250RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)パネル:20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチAPEM
969税込1,066
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)12.2コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
Apem ポテンショメータジョイスティック 1軸 APEMApem ポテンショメータジョイスティック 1軸APEM
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様【ジョイスティックトラベル】±27.5 °スイッチ受動軸数1機械的寿命5000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55IP等級IP65
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリAPEM(1件のレビュー)
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
アクチュエータの種類タクティカルスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem  トグルスイッチブーツ APEMApem トグルスイッチブーツAPEM
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプSealing Hood併用可能製品Toggle Switch
トグルスイッチキャップ Apem APEMトグルスイッチキャップ ApemAPEM
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様APEMバレルレバー. トグルスイッチと合わせて使用するバレルレバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
637H/2 APEM637H/2APEM
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBG APEMAPEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBGAPEM
329税込362
1個
5日以内出荷
UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ接点構成DPSTボタン色動作特性On-Off定格電圧 AC V125/250RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)パネル:20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12
APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636H/2 APEMAPEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636H/2APEM
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-2 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-2APEM
4,998税込5,498
1個
当日出荷
EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3FAD-2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチAPEM
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac APEMApem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 15 A @ 250 V acAPEM
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーションSPSTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A APEMApem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 AAPEM
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)スイッチ動作On-Off-Onコンタクト定格電流(A)10装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電圧(V)400ac接触抵抗(mΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子APEM
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dc APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) パネルマウント 5 A @ 25 V dcAPEM
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
Apem LED表示灯 16mm 12V dc APEMApem LED表示灯 16mm 12V dcAPEM
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)12dc取付穴(mm)16電球の種類LED寸法(mm)【電球】10端子種別リードワイヤーIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色定格電流(mA)20長さ(mm)19.4
キーロックスイッチ, Apem APEMキーロックスイッチ, ApemAPEM
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR12 APEMApem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR12APEM
879税込967
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧12Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
APEM ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:36.8mm KG492A2XXA21XX APEMAPEM ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:36.8mm KG492A2XXA21XXAPEM
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm
仕様●イルミネーション:なし●末端様式:クイックコネクト、はんだ形状アクチュエータ:長方形接点構成DPDTボタン色動作特性On-Off-On保護等級IP65材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15パネルのカットアウト高さ(mm)21.08パネルのカットアウト幅(mm)36.8
APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 638H/2 APEMAPEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 638H/2APEM
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし定格電圧250Vac接点構成SPST端子形状SolderLug材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFF-(ON)動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 641H/2 APEMAPEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-Off, 641H/2APEM
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFF動作温度(℃)(Min)-20接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-(On), 5642A APEMAPEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-(On), 5642AAPEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成DPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off-On, 5639A9 APEMAPEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off-On, 5639A9APEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
接点構成SPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-OFF-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1600 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1600APEM
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
仕様イルミネーションなし保護構造IP65、IP67定格電圧24Vdc接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリケース色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2
押しボタンスイッチ モーメンタリ 単極単投 SPST APEM押しボタンスイッチ モーメンタリ 単極単投 SPSTAPEM
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
IEC 512-4 - IEC-512-6モメンタリプッシュボタンスイッチIP 67シリーズIP プラグ端子、o 12 mmブッシングパネル背後の奥行きが狭い 小型軽量 プラスチック製ボタンとケース 優れた触覚フィードバック
仕様●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:13.6 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:13.6mm●シリーズ:IS Series●IP保護等級:IP67●ボタン色:青●定格電圧:32V ac●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●アクチュエータ形状:ドーム●末端様式:はんだ●コード番号:224-136アズワン品番65-7842-13
Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント APEMApem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウントAPEM
869税込956
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
Apem プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール PCB 100mΩ APEMApem プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール PCB 100mΩAPEM
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様APEM SH6 Sub-Miniature Pushwheel. APEM's smallest panel mounted pushwheel. Snap action with audible click. Panel mount hole 15×6mm Insertion from front and rear Gold wiping action contactsスイッチ【読み出し】0 to 9出力【コーディング】BCDアクチュエータの種類プッシュホイール接触抵抗(mΩ)100定格電流(mA)100@ 40 V材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金に金RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCB動作温度範囲(℃)-20~+80ターミナル形状スルーホール
Apem 非接触ジョイスティック 2軸 APEMApem 非接触ジョイスティック 2軸APEM(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
仕様【タイプを処理】ボタン、【ジョイスティックトラベル】36 °、50 °奥行(mm)【パネルから】20スイッチホール効果軸数2機械的寿命5000000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+70IP等級IP65ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)40@5Vdcコンタクト定格電圧(V)5
Apem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント APEMApem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウントAPEM
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】ありLED色アンバースイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)16コンタクト定格電流(A)6@250Vac
Apem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント APEMApem 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウントAPEM
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)6@250Vac
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67 APEMApem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67APEM
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
スイッチ動作ラッチコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 2 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチAPEM
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合IEC 512-6, IEC 60529定格電圧(V)24dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)16.2コンタクト定格電流(A)2コンタクト定格電圧(V)24/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)16.2(Dia.)
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc パネルマウント NO/NC APEMApem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc パネルマウント NO/NCAPEM
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションNO/NCカットアウト直径(Φmm)16.2コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ APEMApem 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチAPEM
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)30dcスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)19.2コンタクト定格電流(A)1コンタクト定格電圧(V)30/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)19.2(Dia.)
Apem メンブレンキーパッド APEMApem メンブレンキーパッドAPEM
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Apem マイクロスイッチ レベル 表面実装 APEMApem マイクロスイッチ レベル 表面実装APEM
589税込648
1袋(5個)
当日出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO装着方式表面実装アクチュエータの種類レベルコンタクト定格電流(mA)50@20Vdc機械的寿命50000Operations動作温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
Apem ポテンショメータジョイスティック 2軸 APEMApem ポテンショメータジョイスティック 2軸APEM
32,980税込36,278
1個
当日出荷
軸数2RoHS指令(10物質対応)対応
Apem ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) APEMApem ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)APEM
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子APEM
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
...
制御機器/はんだ・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら