材質(コンタクト)ニッケルめっきりん青銅上に金
ポジション4
機械的寿命10000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
動作温度範囲(℃)-20→+70
パッケージDIP
コンタクト定格電流(mA)150@24Vdc
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
アクチュエータの種類スライド
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションSPST
装着方式スルーホール
アクチュエータの種類凸型
パッケージDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータの種類埋込型
定格電圧(V)24dc
材質(コンタクト)りん青銅
ポジション8
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
動作温度範囲(℃)-40→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーション8PST
コンタクト定格電流(mA)25
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
コンタクトのコンフィギュレーション4PST
コンタクト定格電流(mA)25
材質(コンタクト)りん青銅
ポジション4
装着方式スルーホール
アクチュエータの種類埋込型
パッケージDIP
動作温度範囲(℃)-40→+85
定格電圧(V)24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータの種類ピアノ
材質(コンタクト)りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
動作温度範囲(℃)-20→+70
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションSPST
コンタクト定格電流(mA)25
アクチュエータの種類埋込型
定格電圧(V)24dc
材質(コンタクト)りん青銅
ポジション6
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
動作温度範囲(℃)-40→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーション6PST
コンタクト定格電流(mA)25
アクチュエータの種類埋込型
材質(コンタクト)りん青銅
ポジション2
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力500Vdc
装着方式スルーホール
動作温度範囲(℃)-40→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションDPST
コンタクト定格電流(mA)25
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ
機械的寿命10000Operations
パッケージDIP
アクチュエータの種類ピアノ、突出型
定格電圧(V)24dc
材質(コンタクト)金めっき銅
ポジション4
動作温度範囲(℃)-20→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーション4PST
コンタクト定格電流(mA)25
DP/DPL Series Piano DIP Switches。A range of PCB SPST DIP switches。DP series have short keys and DPL are the long key type。Upto 10 way Operation force 400gf max 2mm Stroke 25mA 24Vdc, switching rating 100mA 50Vdc, non switching rating
仕様●入数:1チューブ(21個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 mA●コンタクト材質:りん青銅●ポジション数:8●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:ピアノ●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +70℃●定格電圧:24V dc●絶縁耐力:500V dc●コード番号:877-2352
アズワン品番65-7844-71
1セット(21個)
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
アクチュエータの種類フラッシュスライド
材質(コンタクト)金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
動作温度範囲(℃)-40→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションSPST
コンタクト定格電流(mA)25@24Vdc
コンタクトのコンフィギュレーション6PST
コンタクト定格電流(mA)25
材質(コンタクト)金めっきりん青銅
ポジション6
装着方式スルーホール
アクチュエータの種類埋込型、トップサイドレバー
パッケージDIP
動作温度範囲(℃)-20→+85
定格電圧(V)24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータの種類突出型、トップサイドレバー
定格電圧(V)24dc
材質(コンタクト)金めっきりん青銅
ポジション2
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
動作温度範囲(℃)-20→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションDPST
コンタクト定格電流(mA)25
アクチュエータの種類突出型、トップサイドレバー
定格電圧(V)24dc
材質(コンタクト)金めっきりん青銅
ポジション4
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
動作温度範囲(℃)-20→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーション4PST
コンタクト定格電流(mA)25
アクチュエータの種類凸型アクチュエータスライド
材質(コンタクト)りん青銅(可動コンタクト)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+85
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションSPST
アクチュエータの種類埋込型アクチュエータスライド
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
コンタクトのコンフィギュレーションSPST
。APEM DIP スイッチ - IKD シリーズ。低プロファイルの IKD DIP スイッチは、確実なデテント付きで信頼性の高い動作を実現するように設計されています。1~12極を提供、表面実装またはスルーホール実装が可能です。セルフクリーニングワイピングコンタクト 金めっき端子 SMT ガルウィング又は J 字形 リフロー / ウェーブはんだ付けに対応
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●接点構成:SPST●コンタクト材質:りん青銅(可動コンタクト)●ポジション数:6●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型アクチュエータスライド●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +85℃●定格電圧:24 V dc, 50 V dc●絶縁耐力:500V ac●コード番号:877-2270
アズワン品番65-7828-71
1セット(28個)
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
APEM DIP スイッチ - IKD シリーズ。低プロファイルの IKD DIP スイッチは、確実なデテント付きで信頼性の高い動作を実現するように設計されています。1~12極を提供、表面実装またはスルーホール実装が可能です。セルフクリーニングワイピングコンタクト 金めっき端子 SMT ガルウィング又は J 字形 リフロー / ウェーブはんだ付けに対応
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●接点構成:SPST●コンタクト材質:りん青銅(可動コンタクト)●ポジション数:10●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型アクチュエータスライド●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +85℃●定格電圧:24 V dc, 50 V dc●絶縁耐力:500V ac●コード番号:877-2277
アズワン品番65-7844-99
1セット(18個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。