5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Max)+85 接触抵抗(Ω)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,310 税込1,441
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 機能動作ON-ON 接触抵抗(Ω)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30→+85 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,370 税込1,507
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)20 機能動作ON-OFF-ON 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成DPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト)黄銅、金めっき 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Min)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,888 税込2,077
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト)黄銅、金めっき 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Min)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷