適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)30dc
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(A)4
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)6.5
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
接触抵抗(mΩ)10
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
アクチュエータ長さ(mm)11
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)3@24Vdc
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
装着方式PCB
ターミナルタイプスルーホール
機械的寿命20000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、スタンダード、基板実装、2A.自動クリーニング/ワイピング銀コンタクト付きのトグルスイッチ2本のフロントピンにより、支持力を強化。平ブッシュ付きの品番:317-695317-695を除き、ねじブッシュを採用0.1インチピッチグリッドの接続ピン銀コンタクトクロムめっき黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷:100mA@10V機械的寿命:100000回、電気的寿命:20000回
接点構成DPDT
端子形状スルーホール
材質(アクチュエータ)真鍮
機能動作ON-ON
動作温度(℃)(Max)+85
接触抵抗(Ω)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)11.5
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
適合CSA、NF-VDE、UL、UL認定
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
コンタクト定格電流(A)15
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
動作温度(℃)+85
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成DPDT
端子形状スルーホール
材質(アクチュエータ)真鍮
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
機能動作ON-ON
動作温度(℃)(Min)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)5.3
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
¥1,888
税込¥2,077
5日以内出荷
トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
接点構成DPDT
端子形状はんだ
材質(アクチュエータ)真鍮
機能動作ON-ON
動作温度(℃)(Max)+85
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)11.4
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DPDT
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作ON-ON
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off-On
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ApemFPシリーズ照光式プッシュボタンスイッチは、トラクタ、バス、トラック、クレーン、及び汎用自動車用途などに使用する視認性に優れたソリューションです。FP押ボタンスイッチシリーズは、大型でありながら軽量であり、薄暗い場所や暗い環境でも簡単に見つけられる上、独立したインジケータライトが不要なため、スペースを節約できます。。一体型デザインに最適。大型でありながら軽量。モメンタリ又はラッチ式
仕様イルミネーションあり
色プッシュボタン:赤
型プッシュボタン:丸形
定格電圧12Vdc
接点構成DPDT
ケース色黒
LED色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:24.2
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
7000 Series Paddle Switches,15x12.5mm
仕様●イルミネーション:なし●コード番号:692-5488
極数4
シリーズ7
接点構成DPDT
ボタン色黒
動作特性On-On
材質(ケース)ジアリルフタレート
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上
接触抵抗(mΩ)10
パネル厚さt(mm)1~2.5
端子Solder lug terminals, snap-in mounting
機械的寿命100000サイクル
アズワン品番65-7827-37
絶縁耐力1000V(実効値)50Hz以上(端子間)、1500V(実効値)50Hz以上(極間)、1500V(実効値)50Hz以上(端子・フレーム間)
電気的寿命50000サイクル
動作温度範囲(℃)-40~85
ターミナルタイプSolder lug terminals、snap-in mounting
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)6
パネルのカットアウト高さ(mm)12.5
材質(接点)Ag(金メッキ)
パネルのカットアウト幅(mm)15
接点バウンス時間(最大)2ミリ秒
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
接点構成DPDT
端子形状はんだ
材質(アクチュエータ)真鍮
機能動作ON-(ON)
動作温度(℃)(Max)+85
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)11.4
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
適合CSA、NF-VDE、UL、UL認定
定格電圧(V)400ac
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(On)-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプネジ
コンタクト定格電流(A)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
極数単極、2極
接点構成DPDT
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)ポリアミド
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機能動作ON-ON
動作温度(℃)(Max)+55
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)13.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
接点構成DPDT
端子形状はんだ
材質(アクチュエータ)真鍮
機能動作ON-OFF-ON
動作温度(℃)(Max)+85
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)11.4
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:I、O●パネルのカットアウトサイズ:21.08 x 36.8mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:193-1904
アズワン品番65-7806-56
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:危険警告(シンボル)●DC定格電圧:24V●動作温度 Max:+85℃●コード番号:193-1909
アズワン品番65-7823-40
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
。過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●DC定格電圧:24V●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1920
アズワン品番65-7839-42
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
スイッチ動作On-None-モーメンタリ
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)6.5
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
接触抵抗(mΩ)10
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)30dc
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off-On
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(A)4
定格電圧(V)400ac
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプネジ
コンタクト定格電流(A)10
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。。この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。オプションのシールフードも用意しています。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意。
仕様イルミネーションなし
定格電圧250Vac
接点構成DPDT
動作方式ラッチ
型番(メーカー型番)8646A
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
極数単極、2極
接点構成DPDT
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)ポリアミド
材質(コンタクト)銀ニッケル合金
機能動作ON-OFF-ON
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
アクチュエータ長さ(mm)13.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ
仕様イルミネーションなし
定格電圧30Vdc
接点構成DPDT
ボタン色黒
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)18545CD
材質(コンタクト)黄銅、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。。この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。オプションのシールフードも用意しています。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意
仕様イルミネーションなし
定格電圧250Vac
接点構成DPDT
ボタン色銀
動作方式モーメンタリ
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
コンタクト定格電圧(V)DC30
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
Leveractuatorswitches,600Hand600NHseries.Switchesforstop/startfunctiononpowerassemblies.Twoversionsavailable:standardwithmetallever(H)anddouble-insulatedwiththermoplasticlever(NH).
接点構成DPDT
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)ポリアミド
機能動作(ON)-OFF-(ON)
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
アクチュエータ長さ(mm)13.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:換気ファン(シンボル)●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1912
アズワン品番65-7839-03
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチ
装着方式パネルマウント
ターミナルタイプはんだ
アクチュエータ長さ(mm)11
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
動作温度範囲(℃)-40→+85
RoHS指令(10物質対応)対応
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし
定格電圧250Vac
接点構成DPDT
端子形状SolderLug
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
機能動作(ON)-OFF-(ON)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
接触抵抗(mΩ)10
材質(コンタクト)銀
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDPDT
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
KGシリーズロッカースイッチ.IP65密閉ロッカースイッチ、意図しない操作を防ぐ一体型ベゼル付き6.35(0.250)ファストン/はんだ付け端子ネオン照光式タイプには230Vacが必要(:39850773985077、:39850833985083)LED照光式タイプには12Vdcが必要(:39851123985112、:39851063985106)洗浄が必要な用途に最適接触抵抗:10mΩコンタクト材質:銀パネル切り抜き:21.08x36.83mm
仕様●イルミネーション:なし●末端様式:クイックコネクト、はんだ
形状アクチュエータ:長方形
接点構成DPDT
ボタン色黒
動作特性On-Off-On
保護等級IP65
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15
パネルのカットアウト高さ(mm)21.08
パネルのカットアウト幅(mm)36.8
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)12dc,250ac
スイッチ動作ラッチ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)24
コンタクト定格電流(A)6
コンタクト定格電圧(V)250/AC、12/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)24(Dia.)
材質(コンタクト)金めっき銀
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチ
動作温度(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDPDT
カットアウト直径(Φmm)22.2
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(A)6@125Vac
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
接触抵抗(mΩ)10
材質(コンタクト)銀
スイッチ動作On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDPDT
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)15@250Vc
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。