コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO
装着方式表面実装
アクチュエータの種類レベル
コンタクト定格電流(mA)50@20Vdc
機械的寿命50000Operations
動作温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様APEMバレルレバー. トグルスイッチと合わせて使用するバレルレバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【ジョイスティックトラベル】±27.5 °
スイッチ受動
軸数1
機械的寿命5000000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
IP等級IP65
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(On)-Off-(On)
動作温度(℃)+55
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)40
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軸数3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプSealing Hood
併用可能製品Toggle Switch
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ取り付けパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプコネクタ
併用可能製品ロッカースイッチ
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
定格電圧(V)30dc
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)19.2
コンタクト定格電流(A)1
コンタクト定格電圧(V)30/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)19.2(Dia.)
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
スイッチ動作On-Off-On
コンタクト定格電流(A)10
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
定格電圧(V)400ac
接触抵抗(mΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(On)-Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプはんだタブ
コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
スイッチ動作(On)-Off-(On)
コンタクト定格電流(A)10
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
定格電圧(V)400ac
接触抵抗(mΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのスイッチの接触抵抗は10mΩ以下ですバイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準、15Aフラット絶縁レバー.フラット絶縁レバー又は従来の金属製レバーを選択可能な単極及び2極スイッチです。12mm取り付けブッシュ250(1/4インチ)端子黄銅製アクチュエータ、メラミン/ポリエステル製ケース銀/ニッケル合金コンタクト
極数単極、2極
接点構成SP
端子形状タブ
材質(アクチュエータ)ポリアミド
機能動作ON-ON
動作温度(℃)(Max)+55
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)13.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ
仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ
接点構成DPST
ボタン色赤
動作特性On-Off
定格電圧 AC V125/250
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
カットアウト直径(Φmm)パネル:20
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)12
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
併用可能製品キーボードスイッチ
発光色赤
定格電流(mA)20
強度25 mcd
電球の種類点滅LED
ベゼルスタイルロープロファイル
キー数4
キーパッド4× 1
動作温度範囲(℃)-25 →+70
IP等級IP65
定格電圧(V)12dc
取付穴(mm)16
電球の種類LED
寸法(mm)【電球】10
端子種別リードワイヤー
IP等級IP67
ベゼルスタイルフラッシュ
ベゼル色黒
定格電流(mA)20
長さ(mm)19.4
仕様【イルミネーション】なし
適合CSA、UL準拠
定格電圧(V)250ac
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)22.2
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)250/AC
パネルのカットアウトサイズ(mm)22.2(Dia.)
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
コンタクトのコンフィギュレーションSPST
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ターミナルタイプスルーホール
スイッチ動作モーメンタリ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
適合IEC 512-6, IEC 60529
定格電圧(V)24dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)16.2
コンタクト定格電流(A)2
コンタクト定格電圧(V)24/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)16.2(Dia.)
接触抵抗(mΩ)10
材質(コンタクト)銀
スイッチ動作On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
アクチュエータ長さ(mm)17.5
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(A)15@250Vc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプケーブルインターフェイス
併用可能製品ジョイスティック
1セット(1個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)6.5
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)12.2
コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
定格電圧(V)400ac
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.2
アクチュエータ長さ(mm)17.5
コンタクト定格電流(A)15
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)30dc
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
ターミナルタイプSolder Lug
コンタクト定格電流(A)4
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
アクチュエータ長さ(mm)11
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)3@24Vdc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。