8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし 定格電圧250Vac 接点構成SPST 端子形状SolderLug 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機能動作ON-OFF-(ON) 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@25Vdc
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-OFF 動作温度(℃)(Min)-20 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成SP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-(ON) 動作温度(℃)(Max)+55 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15@125Vac
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DPDT 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-ON 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+55 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10@24Vdc
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし 規格(代表)CSA、NF-VDE、UL、UL認定 定格電圧400Vac 接点構成SPDT 端子形状ネジ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-OFF RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15 パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成DP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-(ON) 動作温度(℃)(Max)+55 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15@125Vac
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
仕様イルミネーション:なし 定格電圧250Vac 接点構成DPDT 端子形状SolderLug 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作(ON)-OFF-(ON) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+55 カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10 パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
接点構成SP 端子形状タブ 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 機能動作ON-ON 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20→+55 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング