制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「低いシンク」の検索結果
抵抗 = 1.8Ω。定格電力 = 100W。許容差 = ±5%。シリーズ = AP101。パッケージ/ケース = TO-247。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。AP101 シリーズ 100 W TO-247 高出力抵抗器. AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. O-247スタイルパワーパッケージの消費電力:100 w 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間にサーマルグリスを使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
抵抗 = 100mΩ。定格電力 = 100W。許容差 = ±5%。シリーズ = AP101。パッケージ/ケース = TO-247。動作温度 Max = +175℃。動作温度 Min = -65℃。AP101 シリーズ 100 W TO-247 高出力抵抗器. AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. O-247スタイルパワーパッケージの消費電力:100 w 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間にサーマルグリスを使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
仕様抵抗 = 1.2Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 5.21 x 20.96mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリードピッチ = 10.42mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 20.96 x 4.69mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mm最小温度係数 = -300ppm/℃AP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 20.96 x 4.69mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリード径 = 1.62mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = 無誘導性シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 20.96 x 4.69mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリードピッチ = 10.42mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 100W許容差 = ±5%シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 5.21 x 20.96mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリードピッチ = 10.42mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%シリーズ = AP101ケーススタイル = モールド温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 16.01 x 5.21 x 20.96mm長さ = 16.01mm奥行き = 5.21mm高さ = 20.96mmリードピッチ = 10.42mmAP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。