制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「車用 電圧計」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
接点構成 = SPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 11mm。パネルのカットアウト高さ = 30mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = あり。ボタン色 = 緑。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。AC定格電圧 = 125 V, 250V。滑らかなLED照光式スイッチ. 単極オン / オフを持つ独立した LED 照明 抵抗器を内蔵しているため、 12 V システムでの直接使用に適しています。高電圧用に追加抵抗器を外部で接続することも可能です。 0.25インチのファストン端子経由で接続 コンタクト部:銀 用途:計装、電源、自動車など >電気的寿命:10,000回 ナイロン 6・6( UL94 V-2)アクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
接点構成 = SPST。動作特性 = On-Off。パネルのカットアウト幅 = 11mm。パネルのカットアウト高さ = 30mm。コンタクト定格電流 = 16 A。イルミネーション = あり。ボタン色 = 赤。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = クイックコネクト。パネルのカットアウトサイズ = 30 x 11mm。滑らかなLED照光式スイッチ. 単極オン / オフを持つ独立した LED 照明 抵抗器を内蔵しているため、 12 V システムでの直接使用に適しています。高電圧用に追加抵抗器を外部で接続することも可能です。 0.25インチのファストン端子経由で接続 コンタクト部:銀 用途:計装、電源、自動車など >電気的寿命:10,000回 ナイロン 6・6( UL94 V-2)アクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。