制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「樹脂 埋込」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様IP67. BCS DC 3線式埋込式ブロック静電容量センサ. BCS静電容量センサは、ガラス / プラスチック / 紙のパッケージ内のスタック高とレベル、物質の有無と内容を優れた精度で監視及び検出します。 BCSシリーズは、埃、表面反射、又は色や風合いといった対象物の組成の影響を受けません。 さらに静電容量センサは、ガラスやプラスチックの壁を通じ、固形物や液体のレベルを高い信頼性をもって検出します。 この広範なシリーズには、高温及び高圧の定格を備えた過酷な環境向けのステンレススチール製及びPTFE製のハウジングが含まれます。. DC3線 ブロックデザイン 短絡保護 極性の反転 LED IP67
長さ(mm)40
幅(mm)40
取付方式埋込型
深さ(mm)10
出力方式PNP/NPN
電源電圧(V)10~30dc
保護等級IP67
本体形状ブロック形
電流(mA)【スイッチング】100
検出範囲(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護【短絡過】あり
最大電圧(V)30dc
ターミナル形状ケーブル
1個
¥11,870
税込¥13,057
7日以内出荷
出力方式PNP-NO
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)30dc
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。