生産監視システムBALLUFF7日以内出荷
BALLUFF 状態監視センサは、振動、温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理的変数を検出して処理し、IO-Link 経由でホストシステムに必要なデータを提供します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化して、センサでの処理を特定の用途に合わせることができます。プロセスデータ構造により、最大 5 つの測定データ又は前処理データを自由に構成して、周期的に送信できます。機能振動速度、振動加速、振動重大度ゾーン、接触温度、センサ自己認識 振動、周波数範囲: 2 → 3200 Hz 振動、測定軸数 3 振動速度、測定範囲 RMS 0 ~ 220 mm/s @ 79.4 Hz 振動加速度、測定範囲: RMS 0 → 16 g
仕様●通信プロトコル:IO-LINK●コード番号:207-2207アズワン品番65-7277-60
生産監視システムBALLUFF7日以内出荷
BALLUFF 状態監視センサは、振動、温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理的変数を検出して処理し、IO-Link 経由でホストシステムに必要なデータを提供します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化して、センサでの処理を特定の用途に合わせることができます。プロセスデータ構造により、最大 5 つの測定データ又は前処
仕様●通信プロトコル:IO-LINKアズワン品番65-7278-98
アクセサリ 取り付けブラケット BCM R15BALLUFF7日以内出荷
メーカーの状態監視センサ用 BALLUFF 磁気ブラケットは、取り付けが簡単で、センサを正確に配置する優れた柔軟性を提供します。このブラケットは、ドリルで穴を開けたり、取り付け面を他の方法で準備したりすることなく、簡単に取り付けることができます。これら BALLUFF 状態監視センサは、高品質ブラケットを使用してさまざまな用途でテストできます。使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BCM R15アズワン品番65-7278-79
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3