5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)表面抵抗測定用電極
静電対策品関連試料の表面抵抗測定に。電極先端を試料に押し付けるだけで、簡単に表面抵抗を測定。10^11Ωまでの抵抗測定が可能。主にSM-8200シリーズ超絶縁計と組合せてご使用ください。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタZ5010をご使用ください。
寸法(mm)Φ60×50 長さ(m)リード:1
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)表面抵抗測定用電極
樹脂の成形品、ゴムの加工品等のように形状が曲面である場合や、試料が小さい場合に使用できる表面抵抗測定用電極。電極先端を試料に押し付けるだけで簡単に、10^11Ωまでの抵抗測定が可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタZ5010をご使用ください。
寸法(mm)Φ40×115 長さ(m)リード:1 間隔(mm)電極:10
1台
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シート・フィルム・板状の生産品・素材・静電気防止床材の表面抵抗、体積抵抗測定に。材料を切り取らずにそのままの形状で測定可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタが必要です。
質量(kg)2.5 ケーブル長(m)1 外形寸法Φ100×223 試験電圧1000V
1台
499,800 税込549,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)抵抗箱
超絶縁計用の校正抵抗箱。超絶縁計本体と確実にガードが取れる構造を採用。リード長75cm。検査成績表のみ標準で付属
抵抗(Ω)1M~10000M(24点校正) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×90×195 最大使用電圧(V)DC1000
1台
279,800 税込307,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)液体試料用電極
液体試料用の絶縁抵抗(体積抵抗)の測定用。JIS C 2101準拠。10^19Ω・cm(1000V時)まで測定可能。接続ケーブル赤・黒(長さ約60cm)、検査成績表が標準付属しています。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。
仕様電極定数:約500cm 寸法(mm)Φ36×140 容量(mL)25 間隔(mm)両電極間:1 容量(pF)主電極・対電極間:約45
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)