サブミニチュアコネクタ、M9、メスソケット、はんだフロント固定 - 712/702 シリーズ。はんだ付けフロント固定 M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、IP67 侵入保護に対応しています。この M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、ねじロック接続、はんだ終端、青銅、金めっきコンタクトを備えています。
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5785
アズワン品番65-7785-89
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
プラグについては、; 例 115-2540 例 115-2540、; 129-9107 129-9107、; 274-3765 274-3765、; 308-9129 を参照してください 308-9129 を参照してください。ケーブルジャック。シールドリング付き、シールド可能。L:61 mm、O:18.5 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:423●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+95℃●コード番号:274-3866
アズワン品番65-7771-77
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
メスサブミニチュアケーブルコネクタ、M9、IP67 - 712 シリーズ。IP67 侵入保護、ねじロック、はんだ端子を備えている M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタです。この M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタは、ねじロック、はんだ終端、3.5 → 5 mm ケーブルアウトレットを備えています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5612
アズワン品番65-7786-27
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:60 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:719●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+70℃●コード番号:464-426
アズワン品番65-7582-97
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2419
アズワン品番65-7657-12
1箱(100個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2418
アズワン品番65-7657-11
1箱(100個)
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、メスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、メスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9メスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2424
アズワン品番65-7754-25
1箱(100個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
金属製ハウジング。この 712 シリーズ頑丈な金属製コネクタハウジングは、ケーブル取り付け用に設計されています。金めっきコンタクトとねじ式コネクタを採用しているので、頑丈な亜鉛めっきの減衰と信頼性の高い接触が実現します。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2458
アズワン品番65-7770-03
1箱(100個)
¥429,800
税込¥472,780
欠品中
プラグ及びソケットM8 x 1、768シリーズ。718シリーズに対応
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:30 V●接合型:スナップイン●接続方向:ストレート●シリーズ:768●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2479
アズワン品番65-7656-30
1箱(100個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2450
アズワン品番65-7757-70
1箱(100個)
¥309,800
税込¥340,780
欠品中
ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2439
アズワン品番65-7770-21
1箱(100個)
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2438
アズワン品番65-7656-15
1箱(100個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2447
アズワン品番65-7654-94
1箱(100個)
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
。M12 再配線可能なプラグ / ソケット。Binder の 713 シリーズのケーブル取り付け用 M12 ユーロスタイルセンサコネクタです。この再配線可能な丸形コネクタは、不適切な接合を防止する A コーディングねじ式かん合機構を採用しています。IP67 等級の侵入保護性能を持つ 713 シリーズのコンパクトコネクタは、頑丈なコネクタソリューションを必要とする環境に最適です。M12 シングルエンドケーブルアセンブリに取り付けて、ジャンパケーブルや相互接続リードを構成できます。特長。M12 プラグ / ソケット(4極、5極) センサ、DC 電源、1GBイーサネット用のAコーディング ストレート又は 90 ° ケーブルエントリ IP67 保護等級 金めっき真鍮コンタクト 内部ねじ終端 ねじ式かん合機構による確実な接続が可能 再配線可能 - 特殊工具不要 堅牢とコンパクトな設計で最大限の性能を発揮。用途。713 シリーズの M12 コネクタは産業用途に最適です。一般的に、産業分野でセンサ、アクチュエータ、シリンダを接続する際に使用されています。主な用途は、次のとおりです。ファクトリオートメーション プロセス制御 産業用オートメーションと計装 業務用電子機器 食品 / 飲料 ロボット工学 輸送。環境。713 シリーズのコネクタは防水仕様で、IP67 保護等級に準拠しています。そのため、防塵性が高く、あらゆる方向の噴流から保護されます。洗浄などの過酷な環境に最適です。よくある質問。Q :コネクタの堅牢性はどのくらいですか A :713 シリーズの M12 コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。耐久性と信頼性が高い製品です。 Q :コネクタの終端処理は簡単ですか A :はい、このシリーズのコンパクトコネクタにはスクリュークランプ端子が付いています。特別な工具は不要です。 Q :その他の付属品はありますか A :コネクタを使用していないときには、保護性能を強化し、IP等級を維持するためのダストキャップが用意されています。 プラグ用オスダストキャップ ; 706-7426 706-7426、; 706-7423 706-7423、; 706-7435 706-7435 ソケット用メスダストキャップ ; 706-7429 706-7429、; 706-7423 706-7423、; 706-7439 706-7439
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:713●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2443
アズワン品番65-7718-69
1箱(100個)
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2446
アズワン品番65-7763-93
1箱(100個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
ケーブルプラグ
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2461
アズワン品番65-7654-95
1箱(100個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
。ケーブルプラグ
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2460
アズワン品番65-7767-97
1箱(100個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
極数3
シリーズ711
ソケットorプラグソケット
定格電圧125V
定格電流(A)4
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーメス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,260
税込¥2,486
5日以内出荷
極数7
シリーズ693
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
極数3
シリーズ712
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
結線方法はんだ
シリーズ番号712
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,330
税込¥2,563
5日以内出荷
極数8
シリーズ770
ソケットorプラグプラグ
定格電圧175.0V
定格電流(A)2
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥3,450
税込¥3,795
5日以内出荷
極数4
シリーズ693
ソケットorプラグソケット
定格電圧400V
定格電流(A)16
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,900
税込¥4,290
5日以内出荷
極数5
シリーズ711
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,388
税込¥2,627
5日以内出荷
極数5
シリーズ719
ソケットorプラグプラグ
定格電圧60V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
シリーズ番号719
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極数4
シリーズ680
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)6
保護等級IP40
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
極数7
シリーズ693
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮,青銅
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーメス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥4,088
税込¥4,497
5日以内出荷
極数12
シリーズ680
ソケットorプラグソケット
定格電圧60V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,800
税込¥3,080
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
極数8
シリーズ713
ソケットorプラグソケット
定格電圧60V
定格電流(A)2
保護等級IP67
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥5,810
税込¥6,391
5日以内出荷
極数8
シリーズ710
ソケットorプラグソケット
定格電圧125V
定格電流(A)1
保護等級IP40
材質(ハウジング)メタル
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
極数5
シリーズ712
ソケットorプラグソケット
定格電圧125V
定格電流(A)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)ニッケル
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シリーズ番号712
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
極数3
シリーズ712
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)ナイロン
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ライトアングル
1個
¥3,160
税込¥3,476
5日以内出荷
極数5
シリーズ720
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)5
保護等級IP67
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型スナップイン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,960
税込¥2,156
5日以内出荷
極数3
シリーズ719
ソケットorプラグソケット
定格電圧60V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シリーズ番号719
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジ
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,130
税込¥1,243
5日以内出荷
極数8
シリーズ711
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)1
保護等級IP40
材質(ハウジング)メタル
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズ11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,160
税込¥3,476
5日以内出荷
極数8
シリーズ712
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)1
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーメス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
極数4
シリーズ712
ソケットorプラグソケット
定格電圧125V
定格電流(A)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーメス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌々日出荷
極数4
シリーズ693
ソケットorプラグプラグ
定格電圧400V
定格電流(A)16
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3+PE
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,960
税込¥4,356
5日以内出荷
極数7
シリーズ693
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)真鍮
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
極数3
シリーズ423
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
保護等級IP67
材質(コンタクト)真鍮
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)95
最小動作温度(℃)-30
接続方向ストレート
1個
¥3,888
税込¥4,277
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。