制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抵抗 収納」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247動作温度 Max = +175℃リード間隔 = 10.16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

60 Wクリップ装着皮膜抵抗器、MP2060シリーズ. TO220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 クリップ装着のヒートシンクアセンリ 無誘導性の設計、高周波に最適 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 60W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP2060パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
仕様抵抗 = 200mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP925パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +150℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 10mΩ定格電力 = 16W許容差 = ±5%テクノロジー = フィルムシリーズ = MP900パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +500ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +300ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。
仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP925パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷