制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「デジタル温度計 PC」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
長さ(mm)103
質量(g)95
シリーズ固定放射率、アナログ出力の選択
ケーブル長(m)1
電源電圧(V)6 → 28dc
保護等級IP65
測定温度(℃)0~250
許容差±1℃又は読み取り値の±1 %
視野15:1発散光学
直径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプM16 x 1 mm ねじ
ライトソース赤外線
応答時間(ms)240
出力タイプ4-20 mA
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。