制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「波長 測定器」の検索結果
E シリーズ光検出器. Centronic の E シリーズは、シリコン光検出器のファミリです。この 5T シリーズのチップとカラー補正ガラスフィルタが組み合わされています。E シリーズは、人間の目の感度に似た設計になっています。したがって、一般的な光度測定用途に最適です。. E シリーズ光検出器の特長: 眼の反応検出器です さまざまなパッケージタイプ 有効面積: 1 ~ 100 mm 2 動作温度: -20 → +75 ℃
仕様検出スペクトル = 可視光ピーク感度波長 = 630nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 3ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 350nm最大検出波長 = 800nm高さ = 12.7mmシリーズ = Ens
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。