105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式 取付け方法ねじ、DINレール 種別標準形(HCシリーズ) 装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構 開放電圧(V)345 動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19 動作電圧(V)462.3 コイル操作電圧(V)24~550 接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式 取付け方法ねじ、DINレール
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁開閉器
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日立産機システムインバータ SJ-P1シリーズ
RoHS
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付き タイプP1 保護構造IP20/UL 適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020 制御方式PWM方式 保存温度(℃)-20~65 その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など 出力周波数(Hz)0~590 加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字) 塗装色黒色 寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと 過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec 周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所) 保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など 周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40 スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Net ノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3) 使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所) 周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃) 始動トルク200%/0.3Hz RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3 アクセス方式USBMicro-B キャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

日立産機システムWJ-C1シリーズ
RoHS
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式可逆式 取付け方法ねじ、DINレール 種別標準形(HCシリーズ) 装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構 動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧) 開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧) 動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19 動作電圧(V)462.3 コイル操作電圧(V)範囲:24~550 接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁接触器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32) 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0.18 外形寸法(mm)45×75×90 定格最小:DC24V 10mA フレーム32 端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数3 定格通電電流(A)5
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁接触器 補助接点2a2b
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
769 税込846
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途電磁接触器の操作コイルに並列に接続し、コイルOFF時のサージ電圧の発生を抑制します。 適合適用推奨コイル電圧(V):AC100~240、適用可能コイル電圧(V):AC24~240 適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器 仕様サージ吸収方法:バリスタ+CR
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55 最小適合負荷DC5V 3mA 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー別売(FPC-18)
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

幅(mm)50 厚さ(mm)96 質量(kg)0.4 縦(mm)76 定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5 定格使用電圧(V)100-200
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

極数(P)2P1E 定格絶縁電圧(V)110 定格遮断容量(kA)(AC100V)5 幅(mm)25 厚さ(mm)95 縦(mm)78 質量(kg)0.15
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護 極数(P)3 定格感度電流(mA)30
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護
1台
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32) 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0.18 外形寸法(mm)45×75×90 定格最小:DC24V 10mA フレーム32 端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数2 定格通電電流(A)5
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12) 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0 .12 外形寸法(mm)45×73×64 定格最小:DC24V 10mA フレーム12 端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数2 定格通電電流(A)5
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式 取付け方法ねじ、DINレール
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式 適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E 機械的耐久性1200万回 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁開閉器 補助接点2a2b 厚さ(mm)123 質量(kg)109 縦(mm)215 横(mm)103 モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52 三相カゴ形モータ容量(kW)(200~220V)15、(400~440V)30
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27 最小適合負荷DC24V 10mA 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式 補助接点1a 機械的耐久性1200万回 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

極数(P)3 定格使用電圧(V)100-200 定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5 幅(mm)75 厚さ(mm)97.5 縦(mm)76 質量(kg)0.6 極数・素子数3P
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
厚さ(mm)130 定格絶縁電圧(V)690 縦(mm)84 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)35/10
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅(mm)25 厚さ(mm)95 質量(kg)0.15 定格絶縁電圧(V)300 縦(mm)78 定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5 極数(P)2P2E
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護 極数(P)3 定格感度電流(mA)100・200・500
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁開閉器 補助接点2a2b 厚さ(mm)160 縦(mm)265 横(mm)101
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁接触器 補助接点2a2b 厚さ(mm)154 質量(kg)2 縦(mm)136 横(mm)100
1台
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。 コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。 【キャリア回線】 TE回線(FDD-LTE) KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。 【無線LAN】 IEEE802.11a/b/q/n/ac 【Ethernet(LAN側)】 100BASE-TX/10BASE-T
寸法(mm)125×60×27(突起物除く) 質量(g)約86 動作温度(℃)-20~+60 アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売) 通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL) 無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26 取扱説明書(4.31MB) 動作湿度(%RH)20~90 耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠 外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

日立産機システム漏電遮断器
RoHS
質量(kg)0.4 極数・素子数3 フレーム(AF)30 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100-200 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日立産機システム漏電警報付配線用遮断器
RoHS
定格感度電流(mA)100・200・500切替 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)3
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79 RoHS指令(10物質対応)対応 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2 定格使用電圧(V)100/200 極数(P)3
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途可逆運転回路の電磁接触器の同時投入を機械的にロックして防止します。(可逆形電磁接触器は標準装備)
1台
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3 取付け方法電磁接触器組合せ専用品 端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点1a1b 定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3 取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-63) 適合【電磁接触器】HC55 端子カバー付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg)0.32 外形寸法(mm)55×81×100 定格最小:DC24V 10mA フレーム63 端子ねじ主回路:M6、操作回路:M3.5 機能手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数2 定格通電電流(A)5
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55 最小適合負荷DC5V 3mA 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級) 取付け方法ねじ、DINレール 端子カバー別売(FPC-18)
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)75 厚さ(mm)130 質量(kg)0.74 縦(mm)84 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/25 極数・素子数3P 定格使用電圧(V)100-440 極数(P)3
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)