制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「白色LED」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cree XLamp XR-EシリーズLED。Cree XLamp XR-Eは、高品質のLEDシリーズで、長い寿命と高い効率を発揮します。 従来の多数の光源に対する交換品として使用するため、これらの省エネLEDは高い性能を発揮します。 XLamp XR-EディスクリートLEDシリーズに最適な用途には、色が変化する照明、屋内 / 屋外照明、緊急車両の照明が含まれます。視野角: 90 → 100° 駆動電流: 1000 mA (最大) ジャンクション温度: 150℃ (最大) JEDEC規格の事
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●放射束:4000mW●ピン数:2●ビュー角:90 °●輝度フラックス:73.9 lm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:XLamp XR-E●コード番号:517-943 アズワン品番65-7262-89
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1個ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寸法(mm)13.35×13.35×1.15 シリーズCXA 色温度(K)2700 輝度【フラックス】297lm、423lm LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 放射束(mW)10900 ビュー角(°)115 光源径(Φmm)6 順方向電圧(V)9、36 カラーレンダリング80 順方向電流(mA)1000
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)13.35×13.35×1.7 シリーズCXA2 LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 放射束(mW)10000 ビュー角(°)115 光源径(Φmm)6
1袋(2個)ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
1,310 税込1,441
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)
レンズ形状長方形 色温度5500K LED色 ピン数(ピン)2 光度(cd)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 ビュー角(°)120<Symbol12/> 輝度フラックス4200mlm 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)4
1袋(25個)
949 税込1,044
7日以内出荷

1個ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

寸法(mm)34.85×34.85×1.7 シリーズCXA2 色温度(K)3000 LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 放射束(mW)137000 ビュー角(°)115 カラーレンダリング80
1個ほか
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明
レンズ形状砲弾型 色温度9000K LED色 ピン数(ピン)2 光度(cd)64.6 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 ビュー角(°)15<Symbol12/> 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)4
1袋(25個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明
レンズ形状砲弾型 色温度9000K LED色 ピン数(ピン)2 光度(mcd)23500 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 ビュー角(°)25 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)4
1袋(500個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

CreeXLampXT-EシリーズLED.CreeのXLampXT-EシリーズLEDは、XPLEDと同じフットプリントを利用します。このため、既存のXPLEDアセンブリ内で使用する場合は、設計時間を最小に抑えることができます。Creeの炭化ケイ素テクノロジを使用して照明のルーメン出力、効率性、品質を高めたXT-ELEDは、幅広い用途に最適です。たとえば、直接照明や間接照明、ダウンライト、ロー及びハイベイライト、街灯や駐車場の照明、携帯用照明、輸送用照明などに使用できます。.3.45x3.45mmのフットプリント、CreeXLampXPLEDと互換駆動電流:1.5A(最大)85℃でビニング済み高効率広視野角熱抵抗:5℃/W電気的に中性な熱経路
レンズ色クリア レンズ形状ドーム LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 放射束(mW)5000 輝度フラックス130lm 実装タイプ表面実装
1袋(5個)
449 税込494
7日以内出荷

UL認定コンポーネント.CreeXLampXP-GシリーズLED.CreeのXLampXP-GLEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。XP-GLEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。.高効率広視野角:125°対称パッケージ電気的に中性な熱経路最大駆動電流:1500mA低熱抵抗:6℃/W用途:LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
レンズ色クリア レンズ形状ドーム LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 放射束(mW)5000 ビュー角(°)125 輝度フラックス433lm 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.25
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

Cree製のXLampXP-G2LEDはシリコンカーバイドSC3技術のプラットフォームを使用しているので、高性能を発揮します。XLampXP-G2は、XP-GLEDシリーズと光学的に互換性があり、ドロップイン対応の性能を向上できるので、LED器具の設計サイクルを短縮できます。このシームレスなアップグレードを利用すれば、ルーメン出力を最大で20%向上できるので、高ルーメン出力と最大効率が必要となる照明用途に対してXP-G2が最適なオプションになります。。ANSI互換の色度ビン。85℃でビニング済み。駆動電流:1500mA(最大)。低熱抵抗:4℃/W。広視野角:115°。電気的に中性な熱経路。JEDECJ-STD-020C規格(湿度/リフロー感度)
用途LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明 レンズ形状正方形 色温度8300K LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 放射束(mW)5000 ビュー角(°)115 輝度フラックス458lm 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.1
1袋(2個)
459 税込505
7日以内出荷

CreeXLampCXA1304シリーズLEDアレイ.CreeXLampCXA1304LEDアレイは、コンパクトで使いやすいプラットフォーム内でCreeの高光束、マルチダイアレイのシリーズに属します。CXA1304LED内蔵型アレイは、リフローはんだ付けを必要としない単一パッケージ内で高ルーメンの出力と高効率を発揮します。このデバイスの発光面はコンパクトかつ均一なので、指向性と無指向性の両方の照明用途に向いています。スモールフォームファクタの照明用途は、ランプの改修や照明器具の設計を含む、CXA1304に最適です。.85℃でビニング及び特性評価広視野角:115°トップサイドはんだ接続熱電対取り付けポイントNEMASSL-32011標準のフラックスビン
寸法(mm)13.35×13.35×1.15 シリーズCXA 色温度3000K LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 ビュー角(°)115 輝度フラックス標準396Lm 光源径(Φmm)6 放射束(W)10.9 順方向電圧(V)9 カラーレンダリング80 順方向電流(mA)1000
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷


寸法(mm)5×5×3 レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ5050 放射束(mW)13000 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.3
1個ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)15.85×15.85×1.7 レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 パッケージチップオンボード 放射束(mW)24000 ビュー角(°)115 順方向電圧(V)36
1個ほか
519 税込571
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法(mm)3.45×3.45×2 レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 パッケージ3535 放射束(mW)2000 ビュー角(°)115 輝度フラックス100 lm 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.5
1個ほか
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED色 パッケージチップオンボード LED使用数(個)1 順方向電圧(V)9 放射束(mW)10900 ピン数(ピン)2 ビュー角(°)115 レンズ形状砲弾型 寸法(mm)13.35×13.35×1.15
1袋(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm)23.85×23.85×1.7 レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージチップオンボード 放射束(mW)86000 ビュー角(°)115 順方向電圧(V)36
1個ほか
2,070 税込2,277
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED色 パッケージ3535 実装タイプ表面実装 LED使用数(個)1 放射束(mW)5000 ピン数(ピン)2 輝度フラックス114lm レンズ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ形状正方形 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 パッケージ3535 放射束(mW)2000 実装タイプ表面実装
1袋(5個)ほか
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


レンズ形状正方形 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージPLCC 4 放射束(mW)1600 実装タイプ表面実装
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ3535 放射束(mW)3000 輝度フラックス107lm 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2.5
1袋(5個)ほか
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)3.2×2.7×1.8 レンズ形状ドーム 色温度(K)6800 LED色 ピン数(ピン)2 光度(mcd)2800 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージPLCC 2 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)4
1袋(25個)ほか
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)3.45×3.45×2.26 レンズ形状ドーム LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージSMD ビュー角(°)125 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ5 mm (T-1 3/4) ビュー角(°)15 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)4
1袋(25個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)3.45×3.45×2.65 レンズ形状ドーム LED色 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 ビュー角(°)135 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)11.9
1袋(2個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 光度(cd)12 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ5 mm (T-1 3/4) ビュー角(°)55 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)4
1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)27.35×27.35×1.7 レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 パッケージチップオンボード ビュー角(°)115 順方向電圧(V)36
1個ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED色 パッケージ5 mm (T-1 3/4) 実装タイプスルーホール実装 LED使用数(個)1 順方向電圧(V)3.2 光度(cd)7.5 ピン数(ピン)2 ビュー角(°)55 レンズ形状砲弾型 寸法(mm)5×7.6 レンズ色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)3.45×3.45×2.03 レンズ形状ドーム LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ3535 放射束(mW)10000 ビュー角(°)125 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.25
1袋(2個)ほか
919 税込1,011
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 パッケージチップオンボード 放射束(mW)38000 ビュー角(°)115 順方向電圧(V)36
1個ほか
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm)1.6×1.6×1.6 レンズ色クリア レンズ形状ドーム LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ1616 (0606) 放射束(mW)1000 ビュー角(°)100 輝度フラックス51.7 lm 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.3
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

寸法(mm)1.6×1.6×0.7 レンズ形状正方形 LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージ1616 (0606) ビュー角(°)135 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2.73→2.98
1袋(5個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(mm)5×5×3.5 レンズ形状ドーム LED色 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 パッケージ5050 ビュー角(°)120 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)12.4
1個ほか
729 税込802
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED色 ピン数(ピン)2 LED使用数(個)1 パッケージ3535 放射束(mW)3500 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)3.05
1個ほか
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)