制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「plcc」の検索結果
レンズ形状正方形
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージPLCC 4
放射束(mW)1600
実装タイプ表面実装
寸法(mm)3.2×2.7×1.8
レンズ形状ドーム
色温度(K)6800
LED色白
ピン数(ピン)2
光度(mcd)2800
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージPLCC 2
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)4
Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージ。サイズ:6.0x5.0mm。視野角:120°。
用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色RGB
ピン数(ピン)6
光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)3
ビュー角(°)120<Symbol12/>
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)2、3.2
主波長(nm)540
1袋(20個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)
レンズ形状長方形
色温度5500K
LED色白
ピン数(ピン)2
光度(cd)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)120<Symbol12/>
輝度フラックス4200mlm
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)4
1袋(25個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
波長(nm)630
LED色赤
ピン数(ピン)4
光度(cd)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージPLCC 4
ビュー角(°)120
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)3
寸法(mm)6×5×2.5
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
波長(nm)480/540/624
LED色青,緑,赤
ピン数(ピン)6
光度(mcd)560、1120、2240
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)3
パッケージPLCC 6
ビュー角(°)120
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)2.6、4
1リール(900個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
寸法(mm)2.8×2.8×2.5
シリーズCLY6D-FKC
レンズ形状正方形
波長(nm)480、540、624
LED色青,緑,赤
ピン数(ピン)6
光度(mcd)355、1120、1800
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
パッケージPLCC 6
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)2.6、3.4、3.8
Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージ。サイズ:6.0x5.0mm。視野角:120°。
用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色RGB
ピン数(ピン)6
光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)3
ビュー角(°)120
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)2、3.2
主波長(nm)540
1セット(900個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。