絞り込み
ブランド
  • CYNERGY3
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,315)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,800)
  • Panasonic(パナソニック)(7,452)
  • AMPHENOL(5,759)
  • VISHAY(5,205)
  • フエニックス・コンタクト(4,268)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,040)
  • 日本モレックス(molex)(3,674)
  • SIEMENS(3,376)
  • omron(オムロン)(3,370)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,778)
  • KEMET(2,544)
  • BOURNS(2,112)
  • MICROCHIP(2,087)
  • onsemi(2,070)
  • SAMTEC(2,057)
  • IDEC(和泉電気)(2,019)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイドCYNERGY3
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 リードリレー CYNERGY3Cynergy3 リードリレーCYNERGY3
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
RSF66B50B150 CYNERGY3RSF66B50B150CYNERGY3
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF66A50A150 CYNERGY3RSF66A50A150CYNERGY3
8,698税込9,568
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
DAT72410 CYNERGY3DAT72410CYNERGY3
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Flow switch inline G1 PLC CYNERGY3Flow switch inline G1 PLCCYNERGY3
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
材質真鍮製シリーズFSVPLC圧力【最大】8バール検出方式インライン接続1 BSPメス電源電圧(V)5ac対象【監視】液体動作温度(℃)+85RoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 フロートスイッチ用 延長チューブ CYNERGY3Cynergy3 フロートスイッチ用 延長チューブCYNERGY3
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプ延長チューブ併用可能製品垂直プラスチックスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 M12 丸形コネクタ付ケーブル CYNERGY3Cynergy3 M12 丸形コネクタ付ケーブルCYNERGY3
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプM12ケーブルセット併用可能製品液体レベルセンサ
Cynergy3 レベルトランスミッタ CYNERGY3Cynergy3 レベルトランスミッタCYNERGY3
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
検出方式レベルトランスミッタRoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 レベルスイッチ CYNERGY3Cynergy3 レベルスイッチCYNERGY3
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
材質(本体)ポリスルホン取付方式シャーシ取り付け検出方式光学式センサケーブル長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力トランジスタ
Cynergy3 リードリレー 3V dc SPNO MAX:250 mA CYNERGY3Cynergy3 リードリレー 3V dc SPNO MAX:250 mACYNERGY3
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
接点構成SPNO極数1長さ(mm)22.86寸法(mm)7.62(Dia.)×22.86取付方式基板実装奥行(mm)7.62(Dia.)コイル抵抗(Ω)250コイル電圧(V)3dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)0.25最大スイッチング電流(DC A)0.25最大スイッチング電圧(AC V)140最大スイッチング電圧(DC V)200コイルと接点間の耐電圧(kV)1dc
Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:1 A /RS CYNERGY3Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:1 A /RSCYNERGY3
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
接点構成SPNO長さ(mm)30寸法(mm)30×10×12高さ(mm)12取付方式基板実装奥行(mm)10コイル抵抗(Ω)1.55kコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)1最大スイッチング電流(DC A)1コイルと接点間の耐電圧(kV)7
Cynergy3 カウンタウェイト CYNERGY3Cynergy3 カウンタウェイトCYNERGY3
689税込758
1個
7日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン検出方式重量最大圧力(bar)100バール動作温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 リードスイッチ CYNERGY3Cynergy3 リードスイッチCYNERGY3
589税込648
1個
翌々日出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO材質(コンタクト)ロジウムRoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレンCYNERGY3
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 フロート スイッチ ポリビニリデンフッ化物 CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ポリビニリデンフッ化物CYNERGY3
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
材質(本体)ポリビニリデンフッ化物検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NO / NC動作温度範囲(℃)-10~+105
Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ナイロンCYNERGY3
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ナイロン検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NO / NC動作温度範囲(℃)-20~+75
Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチール CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ ステンレススチールCYNERGY3
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 フロート スイッチ PE CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチ PECYNERGY3
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
材質(本体)PEケーブル長(m)5検出方式フロート最大電流(A)1dc,4ac最大圧力(bar)10RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力ダイレクトロード動作温度範囲(℃)0~+55
Cynergy3 フロート スイッチ CYNERGY3Cynergy3 フロート スイッチCYNERGY3
7,624税込8,386
1個
7日以内出荷
検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応
Paddle flow switch CYNERGY3Paddle flow switchCYNERGY3
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フローコントローラ 0.9 L/min CYNERGY3フローコントローラ 0.9 L/minCYNERGY3
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様最大流量:0.9 L/min 、 電気的接続:ケーブル 、 制御出力:リレー 、 パイプの直径範囲:15 mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 塩化液体では使用不可. フロースイッチ - N/O. Cynergy3のフロースイッチシリーズ これらのフロースイッチはリードスイッチベースであり、最大10バールの圧力まで液体のフローを監視できます。 このシリーズのフロースイッチは水平又は垂直に取り付けることができ、最低フロー制限があります。 フロースイッチは水中での使用に最適ですが、弱酸性液体でも使用できます。. 主に温水又は冷水用。各種化学薬品にも使用可能 定格圧力: 最大150 psi スイッチング電流: 1 A dc / ac (rms) スイッチング電圧: 240 V dc / ac (rms) スイッチング電力: 15 W (15 VA)抵抗負荷 動作温度: 最大85 ℃ 垂直又は水平取り付け 標準的な圧縮継手又はプッシュフィット式継手 冷水での使用に関してはWRAS認定取得済み 250 mmリード付きRoHS指令(10物質対応)対応
SSF28X100 CYNERGY3SSF28X100CYNERGY3
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSF212X100 CYNERGY3SSF212X100CYNERGY3
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S8-2405 CYNERGY3S8-2405CYNERGY3
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF86H100R CYNERGY3RSF86H100RCYNERGY3
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF84Y100R CYNERGY3RSF84Y100RCYNERGY3
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF78Y100RN CYNERGY3RSF78Y100RNCYNERGY3
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
材質PPWhite最大出力25VA比重Min. Fluid SG:0.8使用周囲温度(℃)-20~100レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20材質(ガスケット)NitrileRoHS指令(10物質対応)対応引出し100cm PVC 16/0.2認定取得UL温度範囲(°F)-4~212スイッチング電流(A)0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25
RSF73Y100RN CYNERGY3RSF73Y100RNCYNERGY3
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF73H100RN CYNERGY3RSF73H100RNCYNERGY3
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF66A25B150 CYNERGY3RSF66A25B150CYNERGY3
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF66A25B125 CYNERGY3RSF66A25B125CYNERGY3
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF66A25B100 CYNERGY3RSF66A25B100CYNERGY3
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
材質PPS全長(mm)127Grey比重Minimum Liquid SG:0.85使用周囲温度(℃)-10~85レベル(mm)Upper Switch:30、 Lower Switch:100ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)14~185スイッチング電流(A)Max0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25
RSF64EXS CYNERGY3RSF64EXSCYNERGY3
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF58Y100RC CYNERGY3RSF58Y100RCCYNERGY3
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF54Y100RC CYNERGY3RSF54Y100RCCYNERGY3
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF54H100RC CYNERGY3RSF54H100RCCYNERGY3
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF53Y100RC CYNERGY3RSF53Y100RCCYNERGY3
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF53V100MC CYNERGY3RSF53V100MCCYNERGY3
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSF44H100RF CYNERGY3RSF44H100RFCYNERGY3
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
材質PPOpaque最大出力(W)100比重Min. Fluid SG:0.85使用周囲温度(℃)-20~100レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20材質(ガスケット)NitrileRoHS指令(10物質対応)対応引出し100cm PVC 16/0.2認定取得UL&NSF温度範囲(°F)-4~212スイッチング電流(A)Max1最大スイッチング電圧(AC V)300最大スイッチング電圧(DC V)300最大スイッチング電力(VA)100