制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「黒ネジ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンクロージャには、基板ガイド、DINレール取り付けポイント、ふた、シール、脱落防止ねじ、アースねじが付属. 接尾辞486-xxxxxx-66のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP67等級のシール構造 接尾辞486-xxxxxx-68のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP68 (10 mで20時間)等級のシール構造. IP66 IP67 IP68 Deltron 486シリーズダイキャストアルミボックス. Deltronのヘビーデューティアルミシリーズのエンクロージャは、侵入保護(IP)を備えた耐摩耗性ボックスが要求される、厳しい環境にも耐えるように設計されています。防塵、防滴、かつ強力なジェット水流からも保護されているので、屋内外で電子回路を保護することができます。エンクロージャはIP68に準拠して密封され、深さ10 mで20時間試験済みで、水の浸入に対する最高の保護を提供します。. 特長と利点:. ふたはシール面が最大で暴露が最小になるように設計 ステンレススチール製(SS304)の長いM6 25 mmキャプティブねじが付いたふた mmの一体型ダイカットシリコンラバースポンジシール(01-255FR)、裏面接着式 (01-255SAB)、-60~240 ℃に適合 シールの厚さとシールフレームの幅: 3.5 mm (最小) エンクロージャの壁とふたの厚さ: mm (最小) 基板ガイドとスタンドオフを内蔵 アース固定ポイントを内蔵し、黄銅製の防振ねじが付属 黒粉体コーティング仕上げ. 代表的用途. テスト 測定機器 CCTV 監視ツール トラフィック管理装置 上下水道処理. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、この製品はIP等級により、屋外で使用することができます。 この製品にFRIシールドはありますか? はい、この製品はRFI EMIシールド付きです。
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 260 mm高さ = 90 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 260 x 160 x 90mmIP保護等級 = IP68色 = Blackシールド = ありシリーズ = 486ノックアウトの数 = 0
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

エンクロージャには、基板ガイド、DINレール取り付けポイント、ふた、シール、脱落防止ねじ、アースねじが付属. 接尾辞486-xxxxxx-66のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP67等級のシール構造 接尾辞486-xxxxxx-68のMPNはBS EN60529:1992 IP67 IP68 (10 mで20時間)等級のシール構造. IP66 IP67 IP68 Deltron 486シリーズダイキャストアルミボックス. Deltronのヘビーデューティアルミシリーズのエンクロージャは、侵入保護(IP)を備えた耐摩耗性ボックスが要求される、厳しい環境にも耐えるように設計されています。防塵、防滴、かつ強力なジェット水流からも保護されているので、屋内外で電子回路を保護することができます。エンクロージャはIP68に準拠して密封され、深さ10 mで20時間試験済みで、水の浸入に対する最高の保護を提供します。. 特長と利点:. ふたはシール面が最大で暴露が最小になるように設計 ステンレススチール製(SS304)の長いM6 25 mmキャプティブねじが付いたふた mmの一体型ダイカットシリコンラバースポンジシール(01-255FR)、裏面接着式 (01-255SAB)、-60~240 ℃に適合 シールの厚さとシールフレームの幅: 3.5 mm (最小) エンクロージャの壁とふたの厚さ: mm (最小) 基板ガイドとスタンドオフを内蔵 アース固定ポイントを内蔵し、黄銅製の防振ねじが付属 黒粉体コーティング仕上げ. 代表的用途. テスト 測定機器 CCTV 監視ツール トラフィック管理装置 上下水道処理. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このボックスを屋外で使用することはできますか? はい、この製品はIP等級により、屋外で使用することができます。 この製品にFRIシールドはありますか? はい、この製品はRFI EMIシールド付きです。
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 80 mm幅 = 120 mm外形寸法 = 120 x 120 x 80mmIP保護等級 = IP68色 = Blackシールド = ありシリーズ = 486ノックアウトの数 = 0
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃ コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 10A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

2つのフランジ(別売りのM3ねじ2本を使用)でパネルに取り付けられるよう設計されたシャーシ取り付けDINソケット製品です。これらのソケットは、あらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。DIN41524 / 45322 / 45326 / 45327 / 45329に従って製造されています。
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = スクリュー定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcポール形式 = 3Pシリーズ番号 = 630℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

極数 = 3。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = 圧着。定格電流 = 15A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

極数 = 4。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = 圧着。定格電流 = 10A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷