制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「TONE ソケット」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス/メス = オス。端子サイズ = 4。適合電線サイズ = 6 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = 0460。併用可能製品 = DTシリーズコネクタ。定格電流 = 100A。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

オス/メス メス。端子サイズ 16。適合電線サイズ 20 16 AWG。結線方法 圧着。シリーズ 6862。併用可能製品 IMCシリーズコネクタ。定格電流 13A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。定格電圧 1 kV ac。コンタクト材質 銅合金。最大接触抵抗 10mΩ。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +175℃。Machined Crimp/Solder Contacts. Stock No. 314-6840 314-6840 is size 16 Pin Crimp for IP67 Connector Stock No. 314-6856 314-6856 is size 20 Pin Crimp for IP67 Connector Stock No. 314-6862 314-6862 is size 22 Pin Crimp for IP67 Connector Stock No. 314-7449 314-7449 is size 16 Socket Crimp for IP67 Connector Stock No. 314-7455 314-7455 is size 20 Socket Crimp for IP67 Connector Stock No. 314-7461 314-7461 is size 22 Socket Crimp for IP67 Connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

オス/メス = メス。端子サイズ = 8。適合電線サイズ = 10 → 8 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = 0462。併用可能製品 = DTシリーズコネクタ。定格電流 = 60A。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

オス/メス = オス。端子サイズ = 8。適合電線サイズ = 10 → 8 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = 0460。併用可能製品 = DTシリーズコネクタ。定格電流 = 60A。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷