9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●EAO キースイッチには 3 つのロータリ位置があります。Maintain ( a ) - モメンタリタイプのスイッチング動作です。フロントベゼルはナチュラルカラーで、アルミ製です。スイッチング素子の最大数は 3 です。IP65保護 埋込型のデザイン キーロックスイッチは、キーを2個ずつ装備●コード番号:200-4118 アズワン品番65-7803-93
1個
17,980 税込19,778
欠品中

EAO キースイッチには 3 つのロータリ位置があります。Maintain ( a ) - モメンタリタイプのスイッチング動作です。フロントベゼルはナチュラルカラーで、アルミ製です。スイッチング素子の最大数は 3 です。IP65保護 埋込型のデザイン キーロックスイッチは、キーを2個ず
仕様●動作特性:ラッチ●IP保護等級:IP65●キーインデックス角:42°●コード番号:200-4107 アズワン品番65-7805-41
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧が 42 V ac/dc、電流が 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:SPDT●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4175 アズワン品番65-7805-83
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

。EAO キースイッチには、2 ポジション 1 NC + 1 NO があります。スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧は 42 V ac/dc、電流は 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4176 アズワン品番65-7804-76
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは、スナップスイッチエレメントスイッチングで、スイッチング電圧と電流はそれぞれ 42 V ac、10 A です。コンタクト材質は銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:10 A●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4160 アズワン品番65-7804-34
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷


EAO キースイッチには、2 ポジションの 2NC + 2NO があります。 スイッチングシステムはスナップスイッチ素子スイッチングで、スイッチング電圧は 42 V ac/dc、電流は 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キー
仕様●ポジション数:2●接点構成:2NC + 2NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:5 A●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4178 アズワン品番65-7804-29
1個
24,980 税込27,478
欠品中

標準ロック: DOM 311
仕様●種類:スペアキー●併用可能製品:シリーズ31スイッチ●コード番号:175-7896 アズワン品番65-7798-80
1袋(3個)
28,980 税込31,878
欠品中