制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抜型丸」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EAO 45 シリーズ緊急停止スイッチには、ツイストリリース式のロック解除機能を備えた緊急停止丸型アクチュエータがあります。非照光式のマッシュルームヘッドレンズを備えた突出型設計です。このスイッチの取り付け切抜き径は 22.3 mm、前面径は 35 mm です。耐衝撃性 IEC60068-2-27 に準拠しています 正弦波半波 50 g / 11 ms 動作温度: +70 ℃ 保管温度 40 ℃ … +80 ℃ 保護等級: IP66、IP67、IP69K
仕様●シリーズ:45●カットアウト直径:22.3mm●コード番号:210-0761
アズワン品番65-7800-32
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
仕様●EAO セレクタスイッチは、2 つのロータリ位置に対応しており、O 16 mm の取り付け切抜きが付いています。前面の寸法は O 18 mm で、形状は丸型です。90 ° のライトスイッチングアングルと、プラスチック製のショートレバーを備えています。スイッチング素子はスナップ式で、はんだ付け Terminal 2.8 x 0.5IP65 の前面保護 1 NC + 1 NO コンタクト 突出型デザイン●コード番号:200-4190
アズワン品番65-7805-65
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
仕様●EAO ポテンショメータは O 22.3 mm の取り付け切り抜き付きで、フロントベゼルは黒色のプラスチック製です。前面の形状は丸形で、寸法は O 25 mm です。スルーイング範囲: 300 ° フラットリボンケーブル 埋込型のデザイン ケーブル長: 300 mm●コード番号:200-4193
アズワン品番65-7805-54
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。