絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • MICROCHIP(33)
  • CONTEC(コンテック)(5)
  • STMicro(5)
  • Wieland(5)
  • ASUSTOR(4)
  • Advantech(アドバンテック)(4)
  • StarTech.com(2)
  • Raspberry Pi(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 三菱電機(1)
  • カナレ電気(1)
  • AMPHENOL(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • NXP(1)
  • RENESAS(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • KEITHLEY(1)
  • ソード(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「PCI USB」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V 1080VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応) EATON(イートン)100V 1080VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応)EATON(イートン)
219,800税込241,780
1個
10日以内出荷
100V、1080VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 IT機器用UPSとして数多く使用されているラック1U型UPSです。 PW5115シリーズ(EOL済み品)のラック型1500VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:100~125V 【入力電圧範囲(V)】:80-128V(100V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:5-15P 【出力容量(VA/W)】:1080VA/825W 【出力電圧】:100,120,125 (-10% / +6%) 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:5-15R(5) バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 *バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 電源管理ソフトウェア ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 正弦波出力 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。 コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。出力電圧(V)100、120、125 (-10% / +6%)入力電圧(V)100~125コンセント出力5-15R(5)出力波形正弦波相数単相2線入力周波数(Hz)50/60プラグ形状5-15P入力電圧範囲(V)80~128(100設定時)出力容量(VA/W)1080/825
100V 500VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応) EATON(イートン)100V 500VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応)EATON(イートン)
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
100V、500VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 IT機器用UPSとして数多く使用されているタワー型UPSです。 海外モデルのPW5115シリーズ(EOL済み品)のタワー型750VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:100~125V 【入力電圧範囲(V)】:80-128V(100V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:5-15P 【出力容量(VA/W)】:625VA/500W 【出力電圧】:100,120,125 (-10% / +6%) 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:5-15R(8) バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 *バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 電源管理ソフトウェア ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 正弦波出力 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。 コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。仕様【出力コンセント】5-15R(8個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設不可、【リモートコネクタ】Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)、【サージ保護】IEEE ANSI C62.41 Category A2付属品クイックスタートガイド(英文)/ 安全ガイド(英文)/ ユーザーマニュアルCR-ROM(英文)/ RS-232ケーブル 1本/ USBケーブル 1本/ Eaton UPSご購入者登録ページのご案内 [ラックタイプは19インチラックレール(EIA規格)が付属します]質量(kg)11タイプメンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池規格【EMC】FCC Part 15 subpart B Class B、【安全規格】UL 1778 / UL 497Aケーブル長(m)【入力電源ケーブル】約1.7、【RS-232ケーブル】約1.2、【USBケーブル】約1.75出力電圧(V)100/120/125 (-10% / +6%)入力電圧(V)100~125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×346×233対応Advanced Battery Management(ABM)冷却方式ファン冷却機能セルフテスト機能入力プラグ5-15P出力波形正弦波インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)高度(m)3000相数単相2線相対湿度0~90%(結露不可)保証期間2年(バッテリー含む)力率0.8騒音レベル(dB(A))40未満入力周波数(Hz)50/60保存温度範囲(℃)-15~50(推奨10~25)※バッテリーなし効率(最大)97%レール長さ(mm)【ラック】440~1000入力電圧範囲(V)80~162(設定調整可能)ポートRS-232ポート、USBポート出力容量(VA/W)625/500動作温度範囲(℃)0~35(推奨25)給電方式ラインインタラクティブ方式
200V 1395VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応) EATON(イートン)200V 1395VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応)EATON(イートン)
229,800税込252,780
1個
26日以内出荷
200V、1395VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 産業機器や組込み用途に最適なタワー型UPSです。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。(バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) 電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 ジャストサイズの200Vタワー型。国内では各種装置制御用PCのバックアップ電源に最適です。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。出力電圧(V)200、208、220、230、240 (-10% / +6%)入力電圧(V)200~240コンセント出力C13(8)出力波形正弦波相数単相2線入力周波数(Hz)50/60プラグ形状C14入力電圧範囲(V)160~256(200設定時)出力容量(VA/W)1395/990
100V 500VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応) EATON(イートン)100V 500VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応)EATON(イートン)
159,800税込175,780
1個
10日以内出荷
100V、500VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 IT機器用UPSとして数多く使用されているタワー型UPSです。 PW5115シリーズ(EOL済み品)のラック型750VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。(バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。出力電圧(V)100、120、125 (-10% / +6%)入力電圧(V)100~125コンセント出力5-15R(5)出力波形正弦波相数単相2線入力周波数(Hz)50/60プラグ形状5-15P入力電圧範囲(V)80~128(100設定時)出力容量(VA/W)625/500
制御機器/はんだ・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら