特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PHVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 5F電圧 = 5.4V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 21.3mm高さ = 32.5mm寸法 = 21.3 x 11 x 32.5mmリード間隔 = 5.3mm漏れ電流 = 28 μA等価直列抵抗 = 70mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%極性あり = 極性% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷