Eaton ポテンショメータ M22S 黒EATON(イートン)7日以内出荷
仕様IEC / EN60947. UL、CSA. ポテンショメータ. パネル取り付け 回転式つまみで値を設定 IP66規格準拠 レンジ選択材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22Sボタン形状【プッシュ】丸型ボタン色【プッシュ】黒保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
M22Sシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 1袋 5個入EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton 照光式セレクタスイッチアクチュエータは、保持機能に使用します。黒色を用意しています。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22S●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:3●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9422アズワン品番65-7806-30
Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリEATON(イートン)当日出荷から7日以内出荷
材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
信号機器EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton シリーズ M22 音響装置は、RMQ システムを搭載し、ランプホルダ BA9s 付きブザーなし、コンパクトなフロントブラックです。保護等級: IP40
仕様●種類:アコースティックデバイス●シリーズ:M22●コード番号:226-5842アズワン品番65-7818-09
銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。デフォウトの銘。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9484アズワン品番65-7806-96
銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。丸型設計です。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9483アズワン品番65-7806-10
銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。スーテンシオンの銘文。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9485アズワン品番65-7806-41
銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。マルケの銘文。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9481アズワン品番65-7806-95
銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。長方形の形状をしています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9405アズワン品番65-7806-29
銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。丸型設計です。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9456アズワン品番65-7806-40
Eaton ブランキングプラグEATON(イートン)7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプBlanking Plug併用可能製品RMQ Titan Series
Eaton 凡例プレート RS-EATON(イートン)¥1,580~税込¥1,738~
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RMQ Titan Series
Eaton 凡例プレートEATON(イートン)7日以内出荷
アクセサリタイプLegend Plate併用可能製品RMQ Titan Series
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、黄色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:黄●コード番号:229-9426アズワン品番65-7806-05
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、ボタンプレートがなくても使用できます。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:クリア●コード番号:229-9427アズワン品番65-7806-15
押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1袋 5個入EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のメンテナンス設計で、緑色で提供されます。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9429アズワン品番65-7794-17
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1袋 10個入EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、埋込型のモメンタリ設計で、緑色で提供されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス 黒ベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:緑●コード番号:229-9428アズワン品番65-7806-48
Eaton ダイアフラムEATON(イートン)7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDiaphragm併用可能製品M22(S)-DDL Series
照光式押しボタンスイッチ M22シリーズ 22.5mm 赤EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトですEaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:パネルマウント●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:847-5229アズワン品番65-7821-94
ボタンプレート 1袋 10個入EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton ボタンプレートは、黒色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。プレートには手動操作 Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9442アズワン品番65-7794-18
ボタンプレート 1袋 10個入EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton ボタンプレートは、黒色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。Vorwa rts の銘。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9450アズワン品番65-7807-61
ボタンプレート 1袋 10個入EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton ボタンプレートは、黒色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。プレートにクランプ Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9444アズワン品番65-7806-18
押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 黒 1袋 5個入EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton のモメンタリマッシュルームアクチュエータは、黒色を用意しています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9418アズワン品番65-7806-44
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
動力分電盤テンパール工業税込¥549,780~¥499,800~
電灯分電盤テンパール工業税込¥175,780~¥159,800~
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~
分岐ユニットテンパール工業税込¥37,378~¥33,980~
取付台テンパール工業税込¥2,198¥1,998
取付金具テンパール工業税込¥85¥77