制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ハーモ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大定格電流 = 3A。最大定格電圧 = 230 V ac。実装タイプ = フランジマウント。終端スタイル = タブ。シリーズ = 920-CON0085。長さ = 85mm。奥行き = 54mm。高さ = 40.3mm。寸法 = 85 x 54 x 40.3mm。動作温度 Max = +40℃。高調波フィルタ、3 A. 高調波歪みは、電子機器の使用の増加に従ってさらに一般的な問題になっています。ACからDCに変換するすべての電子機器は、主電源を一定範囲で歪ませます。パッシブ力率補正は負荷に応じて0.8まで修正できます。. パッシブ力率補正フィルタ 230 V 50 / 60 Hz 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷