ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4112N/2H4EBM PAPST5日以内出荷
電源電圧 12 dc高さ 119mm幅 119mm電流 Max 2.66A風量 355m3/h騒音レベル 67dBファン回転速度 6800rpmセンサータイプ タコメータベアリングタイプ ボールDC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4112N/2H3EBM PAPST4日以内出荷
電源電圧 12 dcAC/DC動作 DCmm幅 119mm電流 Max 1.8A風量 310m3/h騒音レベル 65dBファン回転速度 6000rpmセンサータイプ タコメータベアリングタイプ ボールDC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8212JNEBM PAPST5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm電流 Max = 833mA風量 = 132.6m3/h騒音レベル = 55dBファン回転速度 = 8400rpmベアリングタイプ = ボール超高性能軸流ファン. 電子整流外部ロータモータ搭載のDCボールベアリングファン ウィングレット付きの革新的なインペラ設計 逆極性に対する電子保護、PTC抵抗器による過負荷のブロック、部分的なインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製ファン。 PBTPハウジング及びPAインペラ ストラット経由排気、回転方向はロータ側から見て時計方向 2リードAWG22 TR64による外部接続。 ストリップ及びすずめっきの終端 高圧形成
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3