86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。
仕様ラチェットあり 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品516シリーズラック/パネルコネクタコンタクト
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

EDACIP67572シリーズワイヤシール.EDAC製の572シリーズの防水コネクタ用のワイヤシールです。シリコンラバーのワイヤシールはコンタクトに圧着されているので、ハウジングの裏面の保護性能が強化されます。572シリーズのワイヤシールには、多様なカラーとワイヤサイズを用意しています。品番:111-9352111-9352(黒)-22AWG品番:111-9353111-9353(ライトブルー)-20-22AWG品番:111-9354111-9354(青)-22-20AWG品番:111-9355111-9355(茶)-20-14AWG
シリーズ570 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品防水コネクタ
1袋(10個)
199 税込219
7日以内出荷

仕様RF/同軸 アダプター BNC ジャック-TRB プラグ コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:ストレートアダプター 変換(From)コネクタ:BNC 同軸 種別からの変換:ジャック 変換(To)コネクタ:TRB 同軸 種別への変換:プラグ アズワン品番65-1666-77
1個
22,980 税込25,278
23日以内出荷

取付方式ケーブルマウント ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)300 端子種別圧着 定格電流(A)10 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3P 動作温度範囲(℃)-40~+105 オス・メスオス シリーズ番号572 コンタクトめっき
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:メス圧着コンタクト●併用可能製品:570シリーズ電線対基板コネクタ, 570シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:570●EDAC IP67 572シリーズプラグ / ソケットコンタクト. EDACの572シリーズ防水コネクタ用のプラグ / ソケットコンタクト製品です。このシリーズの圧着コンタクトには、黄銅ボディ全体にスズめっきが施されています。572シリーズのコンタクトは、22 → 14 AWGのワイヤサイズに対応します。手動圧着工具を用意(品番 ; 111-9356 111-9356 を参照)しています。 品番 ; 111-9346 111-9346 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9348 111-9348 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9350 111-9350 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 111-9347 111-9347 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9349 111-9349 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9351 111-9351 ソケットコンタクト14 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で40個です。. 品番 ; 135-4170 135-4170 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4171 135-4171 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4172 135-4172 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4173 135-4173 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4174 135-4174 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 135-4175 135-4175 ソケットコンタクト14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:オス圧着コンタクト●併用可能製品:570シリーズ電線対基板コネクタ, 570シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:570●EDAC IP67 572シリーズプラグ / ソケットコンタクト. EDACの572シリーズ防水コネクタ用のプラグ / ソケットコンタクト製品です。このシリーズの圧着コンタクトには、黄銅ボディ全体にスズめっきが施されています。572シリーズのコンタクトは、22 → 14 AWGのワイヤサイズに対応します。手動圧着工具を用意(品番 ; 111-9356 111-9356 を参照)しています。 品番 ; 111-9346 111-9346 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9348 111-9348 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9350 111-9350 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 111-9347 111-9347 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9349 111-9349 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9351 111-9351 ソケットコンタクト14 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で40個です。. 品番 ; 135-4170 135-4170 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4171 135-4171 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4172 135-4172 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4173 135-4173 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4174 135-4174 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 135-4175 135-4175 ソケットコンタクト14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
839 税込923
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EDAC516シリーズラック/パネルコネクタ用の金属製カバー.EDAC社のこれらのカバーは、516シリーズのラック/パネルコネクタ用です。この頑丈な金属製カバーはサイドエントリで、取り付けねじは付属しません。ねじは別売りです。.金属製カバー及び取り付けねじセット。セット1-パネル取り付け用、20及び120極セット2-パネル取り付け用、38極、56極、90極.このシリーズの内容:.品番:476-457476-457:標準のEDAC51620極金属製カバー品番:476-463476-463:標準のEDAC51638極金属製カバー品番:476-479476-479:標準のEDAC51656極金属製カバー品番:779-920779-920:標準のEDAC51690極金属製カバー品番:410-448410-448:標準のEDAC516120極金属製カバー品番:132-7182132-7182:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ品番:132-7205132-7205:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ
アクセサリタイプバックプレーンコネクタ:カバー
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

EDAC516シリーズラック/パネルコネクタ用の金属製カバー.EDAC社のこれらのカバーは、516シリーズのラック/パネルコネクタ用です。この頑丈な金属製カバーはサイドエントリで、取り付けねじは付属しません。ねじは別売りです。.金属製カバー及び取り付けねじセット。セット1-パネル取り付け用、20及び120極セット2-パネル取り付け用、38極、56極、90極.このシリーズの内容:.品番:476-457476-457:標準のEDAC51620極金属製カバー品番:476-463476-463:標準のEDAC51638極金属製カバー品番:476-479476-479:標準のEDAC51656極金属製カバー品番:779-920779-920:標準のEDAC51690極金属製カバー品番:410-448410-448:標準のEDAC516120極金属製カバー品番:132-7182132-7182:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ品番:132-7205132-7205:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ
シリーズ516 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。
区分ピン ピッチ3.81mm 極数20 シリーズ516 定格電圧2kVac 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。
区分ピン ピッチ3.81mm 極数120 シリーズ516 定格電圧2kVac 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。
区分ソケット ピッチ3.81mm 極数56 シリーズ516 定格電圧2kVac 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。
区分ソケット ピッチ3.81mm 極数120 シリーズ516 定格電圧2kVac 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。
適合ツール抜き取り工具 シリーズ516 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。
タイプコンタクト:圧着 シリーズ516 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

EDACIP67560/572シリーズ工具.EDACの560/572シリーズ圧着コンタクト用高品質手動圧着工具です。このラチェット式手動工具は、16→28AWGのワイヤをEDACIP67防水コネクタのピンやレセプタクルコンタクトに圧着するために使用します。冷間圧延スチール製で、ハンドルは丈夫な熱可塑樹脂カバー付きです。
仕様ラチェットあり シリーズ560and572 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

EDAC516端子.これらのEDACの端子は、EDAC516シリーズコネクタハウジングと合わせて使用します。.このシリーズの内容:.品番:476-485476-485ははんだタグ端子、8.5A品番:476-491476-491はルーズ圧着端子、8.5A品番:476-508476-508はワイヤラップ端子、8.5A品番:910-6778910-6778は圧着コンタクト、8.5A
シリーズ516 定格電流(A)8.5 動作温度(℃)(Min)-65 結線方法ワイヤラップ オス・メスメス 接続方向ストレート
1袋(100個)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

EDACTerminalEDAC516シリーズTerminalコンタクトは、メス圧着タイプコンタクトです。コネクタボディのコンタクトの向きはストレートで、定格電流は8.5Aです。コンタクト材質はりん青銅製で、コンタクトめっきはニッケルの上に金めっきが施されています。動作温度範囲は、-65→105℃ですEDAC516製品8.5A多極コネクタを広範囲にわたって取り揃え、安全性と信頼性が要求される幅広い用途での使用に適しています。こうした用途には、オーディオ放送、鉄道信号、石油ガス産業の制御システム、一般的な産業用/車載制御/テストシステムなどがあります。このコネクタは、マルチピンケーブルとパネル、又はケーブルとケーブルを接続する必要がある場合に適しています。この高密度システムのプラグはコネクタの固定又はフリーのいずれかを形成でき、設計者に優れた柔軟性を提供します。安全な接続を保証オス/メス両用の金属製コンタクト設計です極性成形、金属ロケータ圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトですコンタクトはプラグとソケットにフィットします認定ANSI/ESDS20.20:2014ですBSEN61340-5-1:2007
シリーズ516 定格電流(A)8.5 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1セット(1800個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

EDAC516ラック及びパネルコネクタ(バックシェル付き)です.EDACのこの516シリーズラック/パネルコネクタには、保護バックシェル、ガイドピン、接続ジャックねじが付属します。コネクタハウジングは、メスコンタクトとオスコンタクト(別売り)を使用するように設計されています。.このシリーズの内容:.品番:910-8383910-8383は、TOPエントリバックシェル、ガイドピン、ジャックスクリューを備えた56極ラック/パネルコネクタハウジングです品番:910-8386910-8386は、サイドエントリバックシェル、ガイドピン、及びジャックスクリューを備えた56極ラック/パネルコネクタハウジングです
区分ピン ピッチ3.81mm 極数56 シリーズ516 定格電圧2kVac 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)PC 材質(コンタクト)りん青銅合金 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

区分ピン 極数20 シリーズ516 定格電流(A)8.5 材質(ハウジング)ポリカーボネート 動作温度(℃)(Max)+125 接続方向ストレート
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

長さ(mm)69.85 幅(mm)38.74 区分ピン 極数120 定格電流(A)8.5 深さ(mm)106.55 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

長さ(mm)69.85 幅(mm)38.74 区分ソケット 極数120 定格電流(A)8.5 深さ(mm)106.55 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

EDACIP67560シリーズコンタクト/キャップ.EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ/ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス/メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20→22AWG及び22→28AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番:111-9356111-9356を参照:品番:111-9323111-9323プラグコンタクト22-28AWG品番:111-9325111-9325プラグコンタクト20-22AWG品番:111-9324111-9324ソケットコンタクト22-28AWG品番:111-9326111-9326ソケットコンタクト20-22AWGこのシリーズのコンタクト数は1列で60個です。.品番:135-4166135-4166プラグコンタクト22-28AWG品番:135-4167135-4167プラグコンタクト20-22AWG品番:135-4168135-4168ソケットコンタクト22-28AWG品番:135-4169135-4169ソケットコンタクト20-22AWG
種類オス圧着コンタクト シリーズ565 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60個)
589 税込648
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●コード番号:238-8321 アズワン品番65-7780-94
1セット(10個)
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●コード番号:238-8308 アズワン品番65-7783-33
1袋(200個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●コード番号:238-8297 アズワン品番65-7782-36
1袋(200個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- アズワン品番65-1620-21
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- 製品群:- アズワン品番65-1619-80
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TRC-50-1 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:500MHz アズワン品番65-1612-72
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Twinaxial コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-1 TWC-124-1A コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:500MHz アズワン品番65-1618-99
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:直角 アダプター 変換(From)コネクタ:TRB 同軸 種別からの変換:プラグ 変換(To)コネクタ:TRB 同軸 アズワン品番65-1614-41
1個
29,980 税込32,978
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Raychem 10602 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1607-26
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷

仕様シリーズ:- 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブル アズワン品番65-1667-15
1個
33,980 税込37,378
23日以内出荷


仕様シリーズ:- コネクタ タイプ:BNC 同軸 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω RG ケーブル タイプ:RG-174 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1666-32
1個
9,998 税込10,998
欠品中

仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Raychem 10602 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1637-78
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

仕様製品群:516 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:120 ピッチ間隔3.81mm 適合製品:516 シリーズ ピン コンタクト 色:グリーン コネクタ マウント:ケーブルマウント アズワン品番65-1402-75
1個
21,980 税込24,178
23日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:ストレートアダプター 変換(From)コネクタ:BNC 同軸 種別からの変換:ジャック 変換(To)コネクタ:TRB 同軸 種別への変換:プラグ アズワン品番65-1667-41
1個
29,980 税込32,978
23日以内出荷

仕様クリンプ シリーズ:PL75 コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1607-20
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷