制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「unc 1 4ネジ」の検索結果
仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4960
アズワン品番65-7520-93
1袋(200個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●種類:ラッチねじ●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4943
アズワン品番65-7515-09
1袋(5個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様●種類:ねじ山付きインサート●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4940
アズワン品番65-7525-84
1袋(200個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており
仕様●種類:ねじ山付きインサート●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4941
アズワン品番65-7528-33
1袋(5個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
ねじサイズ 4 → 40 UNC の内ねじ / 外ねじの FCT メスねじロック。スチール素材でできています。ロッキングメカニズム ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:ねじロック D-SUB●シリーズ:173112●コード番号:207-5853
アズワン品番65-7630-89
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
FCT D-Sub低プロファイルシールドフード。FCTのシールドD-Subフードは、シェルサイズ1~4用のニッケルメッキプラスチック製です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのシールドD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、これらのシールドD-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKI●コード番号:764-9693
アズワン品番65-7586-12
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
熱可塑性樹脂アダプタハウジング。この特殊な Sub-D フードは、ジェンダーチェンジャーとしても、通常の非常に大型の Sub-D フードとしても使用できます。ハウジングの半分を簡単に合わせて取り付けることができます。ストレインリリーフ及び 4-40 UNC ねじが付属していま
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:F1069●コード番号:100-7614
アズワン品番65-7482-75
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
FCT - 50°エントリ低プロファイルプラスチックフード、D-Subコネクタ用。FCTのこれらのシールドなしD-Subフードはシェルサイズ1~4用です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、D-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。9極フード品番 ; 764-9719 764-9719 のケーブル径: 3.5~7.5 mm 15極フード品番 ; 764-9712 764-9712 のケーブル径: ケーブル径6.5~9 mm 25極フード品番 ; 764-9716 764-9716 のケーブル径: 6.5~11 mm 37極フード品番 ; 764-9725 764-9725 のケーブル径: 6.5~11 mm
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:黒●シリーズ:FKI●コード番号:764-9725
アズワン品番65-7761-30
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオス
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7396
アズワン品番65-7483-61
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
FCT- D-Subミックスコンタクトプラグキット。FCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。特長と利点:。高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
仕様●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7418
アズワン品番65-7674-20
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ。FCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:40.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR09●コード番号:812-6478
アズワン品番65-7636-42
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7398
アズワン品番65-7674-59
1個
¥4,498
税込¥4,948
63日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。