制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「AC3C」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 17000Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。CE、VDE、NF、UL、及びCSA. 産業用PCB取り付けリレー - シリーズ55.12及び55.13. 基板上に溶接する産業用ミニリレー。 3つのコンタクト構成。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,600
税込¥2,860
5日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 7250Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
コイル電圧 24V dc。接点構成 4PDT。取り付けタイプ 基板実装。スイッチング電流 12A。極数 4。ラッチ なし。ターミナルタイプ スルーホール。最大スイッチング電圧 AC 250V ac。長さ 40.8mm。コイル抵抗 490Ω。コイル電力 1.3W。シリーズ 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC 3 kVA。UL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
コイル電圧 12V dc。接点構成 4PDT。取り付けタイプ 基板実装。スイッチング電流 12A。極数 4。ラッチ なし。ターミナルタイプ スルーホール。最大スイッチング電圧 AC 250V ac。長さ 40.8mm。コイル抵抗 123Ω。コイル電力 1.3W。シリーズ 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC 3 kVA。UL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,410
税込¥4,851
5日以内出荷
コイル電圧 230V ac。接点構成 DPDT。取り付けタイプ 基板実装。スイッチング電流 12A。極数 2。ラッチ なし。ターミナルタイプ スルーホール。最大スイッチング電圧 AC 250V ac。長さ 20.7mm。コイル抵抗 17000Ω。コイル電力 1.5W。シリーズ 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC 3 kVA。UL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,810
税込¥3,091
5日以内出荷
コイル電圧 12V dc。接点構成 DPDT。取り付けタイプ 基板実装。スイッチング電流 12A。極数 2。ラッチ なし。ターミナルタイプ スルーホール。最大スイッチング電圧 AC 250V ac。長さ 20.7mm。コイル抵抗 140Ω。コイル電力 1W。シリーズ 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC 3 kVA。UL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 17000Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA。UL/C-UL recognised; VDE. 55 Series. 基板実装用又はプラグイン取り付け、汎用2極、3極、及び4極、Finder 55シリーズのリレー. 2極10 A、3極10 A、及び4極7 A ACコイル及びDCコイル カドミウム不使用のコンタクト(推奨バージョン) コンタクト素材オプション 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 245-2324 245-2324 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
取付方式PCBマウント
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC400
RoHS指令(10物質対応)対応
接点構成3PDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
取付方式プラグイン/ファストン#187
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
幅(mm)27.7
高さ(mm)37.2
取付方式プラグイン/94シリーズソケット
奥行(mm)20.7
シリーズ55 Series
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。