制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「cタイプ 電源」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1440Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = 41 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1440Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = 41 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,440 税込1,584
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,150 税込1,265
5日以内出荷

コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 28000Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 12300Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,540 税込2,794
5日以内出荷

コイル電圧 = 60V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 19700Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1500 VA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 17000Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。CE、VDE、NF、UL、及びCSA. 産業用PCB取り付けリレー - シリーズ55.12及び55.13. 基板上に溶接する産業用ミニリレー。 3つのコンタクト構成。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,600 税込2,860
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。CE、VDE、NF、UL、及びCSA. 産業用PCB取り付けリレー - シリーズ55.12及び55.13. 基板上に溶接する産業用ミニリレー。 3つのコンタクト構成。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,350 税込2,585
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。CE、VDE、NF、UL、及びCSA. 産業用PCB取り付けリレー - シリーズ55.12及び55.13. 基板上に溶接する産業用ミニリレー。 3つのコンタクト構成。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 840Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1500 VA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 840Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 3350Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,970 税込2,167
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 3350Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = 41 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL (カナダ / 米国)、VDE. 41シリーズ - 41.52、41.31、41.61. この基板実装パワーリレーは、AC / DCコイルを備えています。. 低プロファイル 耐フラックス、RTII 最小スイッチング負荷: 300 mW コイルとコンタクト間の8 mmの沿面距離とクリアランス 寸法15.7 x 12.5 x 29 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,500 税込1,650
5日以内出荷

コイル電圧 24V dc。接点構成 4PDT。取り付けタイプ 基板実装。スイッチング電流 12A。極数 4。ラッチ なし。ターミナルタイプ スルーホール。最大スイッチング電圧 AC 250V ac。長さ 40.8mm。コイル抵抗 490Ω。コイル電力 1.3W。シリーズ 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC 3 kVA。UL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

コイル電圧 = 5V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 48V dc。長さ = 19mm。コイル抵抗 = 70Ω。コイル電力 = 360mW。シリーズ = 36 Series℃。最大スイッチング電源 DC = 360mW。UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 36シリーズ - 36.11. 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 17.5 x 15.5 x 21.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
620 税込682
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 12A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = 41 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA。UL (カナダ / 米国)、VDE. 41シリーズ - 41.52、41.31、41.61. この基板実装パワーリレーは、AC / DCコイルを備えています。. 低プロファイル 耐フラックス、RTII 最小スイッチング負荷: 300 mW コイルとコンタクト間の8 mmの沿面距離とクリアランス 寸法15.7 x 12.5 x 29 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 17000Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA。UL/C-UL recognised; VDE. 55 Series. 基板実装用又はプラグイン取り付け、汎用2極、3極、及び4極、Finder 55シリーズのリレー. 2極10 A、3極10 A、及び4極7 A ACコイル及びDCコイル カドミウム不使用のコンタクト(推奨バージョン) コンタクト素材オプション 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 245-2324 245-2324 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 48V dc。長さ = 19mm。コイル抵抗 = 1600Ω。コイル電力 = 360mW。シリーズ = 36 Series℃。最大スイッチング電源 DC = 360mW。UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 36シリーズ - 36.11. 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 17.5 x 15.5 x 21.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
710 税込781
5日以内出荷

コイル電圧 12V dc。接点構成 4PDT。取り付けタイプ 基板実装。スイッチング電流 12A。極数 4。ラッチ なし。ターミナルタイプ スルーホール。最大スイッチング電圧 AC 250V ac。長さ 40.8mm。コイル抵抗 123Ω。コイル電力 1.3W。シリーズ 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC 3 kVA。UL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,410 税込4,851
5日以内出荷

コイル電圧 230V ac。接点構成 DPDT。取り付けタイプ 基板実装。スイッチング電流 12A。極数 2。ラッチ なし。ターミナルタイプ スルーホール。最大スイッチング電圧 AC 250V ac。長さ 20.7mm。コイル抵抗 17000Ω。コイル電力 1.5W。シリーズ 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC 3 kVA。UL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,810 税込3,091
5日以内出荷

コイル電圧 12V dc。接点構成 DPDT。取り付けタイプ 基板実装。スイッチング電流 12A。極数 2。ラッチ なし。ターミナルタイプ スルーホール。最大スイッチング電圧 AC 250V ac。長さ 20.7mm。コイル抵抗 140Ω。コイル電力 1W。シリーズ 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC 3 kVA。UL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = 41 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,520 税込1,672
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 48V dc。長さ = 19mm。コイル抵抗 = 400Ω。コイル電力 = 360mW。シリーズ = 36 Series℃。最大スイッチング電源 DC = 360mW。UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 36シリーズ - 36.11. 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 17.5 x 15.5 x 21.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
530 税込583
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定部品(カナダ / 米国). LED付き46シリーズリレー. メカニカルフラグインジケータ、ロック可能なテストボタン及びLED コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 80Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。Finder DPDT ミニチュア基板リレーFinder 40 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。この製品は、 12 V ac の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。特長と利点Coil とコンタクト間の絶縁: 6 kV Coil power Coil の抵抗は 80 Ω です ピンピッチは 5 mm です ピン長は 3.5 mm です カドミウム不使用のコンタクト材質 沿面距離とクリアランスは 8 mm です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C スルーホール Terminal タイプ用途ブラインド、グリル、シャッターの自動化 ドア / ゲートオープナ 電子回路基板 医療及び歯科用制御パネル 配電用パネル 玩具 自動販売機認定CSA認定 GOST 認定 IMQ 承認済み Rina 氏認定 SEV 認定済み UL認定 米国で承認されました VDE認定 RT II (耐フラックス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 900Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。Finder SPDT ミニチュア基板リレーFinder 40 シリーズ基板実装非ラッチリレーのコンタクト構成は SPDT です。24 V dc の Coil 電圧と 10 A のスイッチング電流で動作します。特長と利点Coil とコンタクト間の絶縁: 6 kV Coil power Coil 抵抗は 900 Ω ピンピッチは 5 mm です ピン長: 5 mm カドミウム不使用のコンタクト材質 沿面距離とクリアランスは 8 mm です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C スルーホール Terminal タイプ用途ブラインド、グリル、シャッターの自動化 ドア / ゲートオープナ 電子回路基板 医療及び歯科用制御パネル 配電用パネル 玩具 自動販売機認定CSA認定 GOST 認定 IMQ 承認済み Rina 氏認定 SEV 認定済み UL認定 米国で承認されました VDE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
7日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
幅(mm)27.7 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)37.2 タイプアプリケーション:多目的 取付方式プラグイン 極数4 奥行(mm)20.7 シリーズ55 Series 接点構成4PDT 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)600 動作温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)7 最大スイッチング電圧(AC V)400 コイル電力(W)1 最大スイッチング電源(AC VA)1.75k
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 7250Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 7250Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 445Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 1770 年Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,150 税込4,565
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 490Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 56 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 445Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 17000Ω。コイル電力 = 1W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 110Ω。コイル電力 = 1.3W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷