1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 90g。代表規格 = RoHS
色Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 39 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 39mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 145 x 121 x 39 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 110.5 mm。高さ = 44 mm。幅 = 82.4 mm。外形寸法 = 110.5 x 82.4 x 44mm。IP保護等級 = IP54。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
材質 ABS樹脂。奥行き 60 mm。高さ 15 mm。幅 35 mm。外形寸法 60 35 15mm。範囲 1551。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。重量 21g。RALコード RAL 9005。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54
よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 112 mm。高さ = 28 mm。幅 = 61 mm。外形寸法 = 112 x 61 x 28mm。IP保護等級 = IP54。色 = クリア。蓋色 = クリア。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591T。透明ドア = ありg。Hammond 汎用半透明ポリカーボネートエンクロージャは、基板の取り付けに最適です。部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm の Philips 小ねじで、一体型黄銅ブッシュにねじ込みます。本体は透明で、寸法は 112 x 62 x 31 mm です。IP54 保護等級です UL 難燃性等級は 94V-2 です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
材質 = 難燃性ABS。奥行き = 110 mm。高さ = 40 mm。幅 = 82 mm。外形寸法 = 110 x 82 x 40mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 105g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 220 mm。幅 = 110 mm。高さ = 44.8 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 221g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 220 x 110 x 44.8mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1599。代表規格 = RoHS。PCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●材質: ガラス繊維強化ポリエステル●奥行き: 200 mm●高さ: 115 ミリ●幅: 250 mm●外形寸法: 200×250×115mm●範囲: 1590ZGRP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 230 mm●高さ: 110 mm●幅: 200 mm●外形寸法: 230 x 200 x 110mm●IP保護等級: IP68●色: Black●蓋色: 黒●フランジ: あり●シリーズ: 1590Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 361 mm●高さ: 60 mm●幅: 120 mm●外形寸法: 361×120×60mm●範囲: 1590●フランジ: なし●シリーズ: 1590Z●ガスケット材質: シリコン樹脂●Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。黒色で、寸法は 361×120×60 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●材質: ガラス繊維強化ポリエステル●奥行き: 255 mm●高さ: 120 mm●幅: 251 mm●外形寸法: 255 x 251 x 120mm●範囲: 1590ZGRP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 79 mm●幅: 180 mm●高さ: 262 mm●外形寸法: 79 x 180 x 262mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●ラックユニット: 1U●外形の奥行き: 44mm●高さ: 203 mm●幅: 422 mm●外形寸法: 203 x 422 x 44mm●シリーズ: RM●Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャ(上 / 下は通気孔付き)は、デスク TOP 又はラックマウント型の用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44 x 422 x 20 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 260 mm●高さ: 160 mm●幅: 90 mm●外形寸法: 260 x 160 x 90mm●IP保護等級: IP68●色: グレー●蓋色: グレー●フランジ: あり●シリーズ: 1590Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 185 mm●幅: 254 mm●高さ: 99 mm●外形寸法: 99×254×185mm●色: グレー●IP保護等級: IP32●シリーズ: 1402●換気: なし●キャリングハンドル: なし●質量: 1.365kg●代表規格: RoHS●Hammond 1402シリーズ装置ケース. 高品質のHammondアルミ装置ケース製品は、幅広い用途で使用できる強固で信頼性のある製品です. 希望の用途に合う強固で通気性のあるトップ及びボトムパネルを用意 内部のアルミ押出成形板には取り付けスロットが付いており、幅広い方法で基板又はパネルを収容 前面及び背面パネルはねじを使用して成形板に取り付け 前面パネルの紙加工部を使用して簡単にラベル記入可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●材質: ガラス繊維強化ポリエステル●奥行き: 220mm●高さ: 90 mm●幅: 120 mm●外形寸法: 220 x 120 x 90mm●範囲: 1590ZGRP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 332 mm●高さ: 111 mm●幅: 232 mm●外形寸法: 332×232×111mm●範囲: 1590●色: クリア●フランジ: なし●シリーズ: 1590Z●IK等級: IK08kg●ガスケット材質: シリコン樹脂●Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。ナチュラル色で、寸法は 332×232×111 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 250.2 mm●高さ: 97 mm●幅: 250.2 mm●外形寸法: 9.85 x 9.85 x 3.82インチ●IP保護等級: IP66●シリーズ: 1550
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 259 mm●高さ: 102 mm●幅: 356 mm●外形寸法: 259 x 356 x 102mm●IP保護等級: IP31●色: 青●蓋色: ベージュ●フランジ: あり●シリーズ: 1456
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 101.6 mm高さ = 431.8 mm幅 = 381 mm外形寸法 = 17 x 15 x 4インチ範囲 = 1444
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 254 ミリです幅 = 305 ミリです高さ = 229 mm外形寸法 = 254 x 305 x 229mmシリーズ = 1401
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様寸法 L x W x H = 156 x 261 x 308mm材質 = ポリエステル長さ = 156mm奥行 = 261mm高さ = 308mmIP保護等級 = IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
仕様寸法 L x W x H = 156 x 210 x 257mm材質 = ポリエステル長さ = 156mm奥行 = 210mm高さ = 257mmIP保護等級 = IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
Hammond RM シリーズは、デスク TOP 用途又はラックマウント用途に適したラック取り付け型装置エンクロージャです。このエンクロージャは頑丈な構造でありながら、すべてのアルミ製部品を使用して軽量です。エンクロージャの色は黒です。ラックマウントブラケットあり / なしの両方で使用できます フロントパネルとリアパネルは交換可能です エンクロージャは、丈夫な、テクスチャ加工の黒色粉体コーティング仕上げになっています
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 89 mm幅 = 422 mm高さ = 330 mm外形寸法 = 89 x 422 x 330mm色 = 黒
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
仕様材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 230 mm高さ = 110 mm幅 = 200 mm外形寸法 = 230 x 200 x 110mmIP保護等級 = IP68蓋色 = 黒フランジ = ありシリーズ = 1590Z
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 76.2 mm高さ = 431.8 mm幅 = 431.8 mm外形寸法 = 17 x 17 x 3インチ範囲 = 1444
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
タイプ = ベルトクリップ。長さ = 29mm。併用可能製品 = 1599ハンドヘルドケース。奥行 = 48mm。材質 = ポリアミド。寸法 = 28.82 x 47.93 x 10mm。高さ = 10mm。色 = グレー。ハンドヘルド機器ケース. ハンドヘルド機器ケースとしての使用を目的とした、スタイリッシュな形状と人間工学に基づいたデザインを持つエンクロージャです。 このエンクロージャの非常に深いトップと非常に薄いベースは、美観を向上し、ユーザーに柔軟性及び組み立て効率を提供するためにデザインされたものです。. ABSプラスチックから成形 メンブレンディスプレイやキーパッド用の凹型上部 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 2つのキーホールノックアウトがベースの内側に成形されており、壁面取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。