301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス●コンタクト数:50●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

長さ(mm)53.25 幅(mm)32 ピッチ(mm)1.27 極数50 シリーズDX 定格電圧(V)125AC 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法ジャックスクリュー オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様オス・メス:オス●コンタクト数:20●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:PBT●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:125 V ac●ラッチタイプ:ねじ●端子方法:ジャックスクリュー●シリーズ:DX●長さ:34.2mm●動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

長さ(mm)57.28 幅(mm)17.2 ピッチ(mm)1.27 極数80 シリーズDX 定格電圧(V)300 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

長さ(mm)69.98 幅(mm)18.2 ピッチ(mm)1.27 極数100 シリーズDX 定格電圧(V)300 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

極数68 シリーズDX 深さ(mm)11 材質(ハウジング)亜鉛 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

長さ(mm)38.23 ピッチ(mm)1.27 極数50 シリーズDX 定格電圧(V)300 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

長さ(mm)33.4 ピッチ(mm)1.27 極数20 シリーズDX 定格電圧(V)300 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

長さ(mm)40.16 幅(mm)32.5 ピッチ(mm)1.27 極数36 シリーズDX 定格電圧(V)125AC 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法ジャックスクリュー オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチクイックラッチ 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

長さ(mm)19.18 ピッチ(mm)1.27 極数20 シリーズDX 定格電圧(V)300 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様オス・メス:オス●コンタクト数:36●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Max:+85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


仕様オス・メス:オス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:PCBマウント●ポート数:1●USBバージョン:USB 3.1●定格電圧:20 V ac●定格電流:1.25A●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●シリーズ番号:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ 長さ(mm)30 幅(mm)11.7 極数1 シリーズTM11P ポート数1 深さ(mm)12.9 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性EMI保護されたモジュラプラグ確実に保護するための単体シェルとクランプ。静電気の問題を防止するために、プラグのコネクタは、素材のシェルをプラスチック製のフードで覆うことが可能な設計です。 シールド形状シールド付き 表面処理(コンタクト)
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

長さ(mm)53.04 幅(mm)12.55 極数25 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.82 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

長さ(mm)30.81 幅(mm)12.55 極数9 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.74 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷

長さ(mm)53.04 幅(mm)12.55 極数25 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.92 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な 長さ(mm)30.81 幅(mm)20.95 寸法(mm)30.81×20.95×12.55 ピッチ(mm)2.76 極数9 定格電圧(V)350.0、490.0 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1箱(3個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現 長さ(mm)35 幅(mm)35 ピッチ(mm)2.5 極数16 シリーズ1600 定格電圧(V)300ac 定格電流(A)3 深さ(mm)10 材質(ハウジング)DAP 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)70 接続方向ストレート
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な 長さ(mm)39.14 幅(mm)20.97 寸法(mm)39.14×20.97×12.55 ピッチ(mm)2.76 極数15 定格電圧(V)350.0、490.0 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
969 税込1,066
欠品中

仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ 極数5 シリーズJR ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)5 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
619 税込681
5日以内出荷

仕様JIS C 5432. HRS ( Hirose ) JR16 シリーズコネクタ 極数10 シリーズJR ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ16 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様JIS C 5432. HRS ( Hirose ) JR16 シリーズコネクタ 極数7 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ16 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様ポール形式:3P 極数3 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250.0、350.0 定格電流(A)10 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性電子機器用の丸型コネクタ 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル 極数6 シリーズLF ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)30 定格電流(A)2 材質(ハウジング)亜鉛 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)12.55 ピッチ(mm)2.74 極数15 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.74 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)12.55 極数15 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.92 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現 長さ(mm)37 幅(mm)37 ピッチ(mm)2.5 極数24 シリーズ1600 定格電圧(V)300ac 定格電流(A)3 深さ(mm)13 材質(ハウジング)DAP 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)70 接続方向ストレート
1個
990 税込1,089
5日以内出荷

仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ 極数3 定格電圧(V)250.0、350.0 定格電流(A)10 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ13 コンタクト形状メス(ソケット) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
599 税込659
5日以内出荷

仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現 長さ(mm)45 幅(mm)45 ピッチ(mm)2.5 極数34 シリーズ1600 定格電圧(V)300ac 定格電流(A)3 深さ(mm)13 材質(ハウジング)DAP 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)70 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)20.95 ピッチ(mm)2.76 極数15 シリーズCD 定格電圧(V)350.0、490.0 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1箱(3個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様ポール形式:5P 極数5 シリーズJR ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250.0、350.0 定格電流(A)5 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性電子機器用の丸型コネクタ 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機UXシリーズMini B USB 2.0コネクタ. UXシリーズMini B USB 2.0プラグコネクタは、最大480 MbpsのHigh-Speed転送に対応しています。これらのMini B USBコネクタの設計の特長は、ツイストペアの電気的距離が等しい低スキュー構造です。ワイヤ結線部がモールドに固定されています。また、金属シールド構造により、別途熱収縮チューブを使用する必要がありません。オーバーモールド樹脂が単純にワイヤ結線部に流れ込み、短絡を防止します。これらのUSBプラグコネクタは、良 シリーズUX 定格電圧(V)5 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプ2 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)75 最小動作温度(℃)-30 接続方向ストレート
1袋(5個)
779 税込857
翌々日出荷

仕様シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル 極数3 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 材質(ハウジング)亜鉛 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現 長さ(mm)33 幅(mm)33 ピッチ(mm)2.5 極数20 シリーズ1600 定格電圧(V)300ac 定格電流(A)3 深さ(mm)13 材質(ハウジング)DAP 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)70 接続方向ストレート
1個
599 税込659
5日以内出荷

仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現 長さ(mm)25 幅(mm)25 寸法(mm)25×10×13.5 ピッチ(mm)2.5 極数8 定格電圧(V)300ac 定格電流(A)3 深さ(mm)10 材質(ハウジング)DAP 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-30 接続方向ストレート
1個
599 税込659
翌々日出荷

仕様Hirose 丸型コネクタHirose JR シリーズ 3 コンタクトオス丸型コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac 、定格電流最大 10 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、ねじ式かん合が特長で、取り付け部に 5 本のキーを差し込んで簡単かつ確実に接続することができ、スムーズなカップリングが実現します。アルミ合金製で、ニッケルめっきに銀めっき銅合金コンタクトが付いています。 Hirose JR 製品 JIS C 5432 に準 極数3 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
3,430 税込3,773
5日以内出荷