制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「試験用プラグ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

HIROSE(ヒロセ電機)RM12形コネクタ プラグ
エコ商品
極数2 使用温度範囲(℃)Min:-25 定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0 定格電流(A)5 コネクタ形状プラグ 材料外装:金属 シールドシールド機能なし シェルサイズ12mm コンタクト形状オス メッキ接点部:銀 キー RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)奥行:41 耐電圧(V)1800 Max. 結線方法半田付け 挿抜回数2000
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401&#x27;) 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

耐候性に優れた屋外用防水コネクタ。シェルには高強度且つ耐候性に優れたプラスチックを採用し、軽量な屋外用防水コネクタです。防水性能は嵌合状態でIP67、IP68です。(IP67:水深1mに30分間放置、IP68:水深2mに14日間放置)。操作性の良いバヨネットロック。ワンアクションで完全ロックが出来るバヨネットロックを採用し、暗いところでも取り付けが容易です。現場結線に対応したアッセンブリー作業性の良い圧着結線と容易なアッセンブリー構造のため、現場結線作業にも適しています。シーケンス構造(3芯:2段シーケンス、5芯:3段シーケンス)。活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ)。活線挿抜条件:AC20A・AC300V(挿抜回数50回)。試験方法はUL1977を適用しています。隣接する端子間に壁を設け、耐雷サージ15kVの電圧負荷に対して絶縁性能を有します。安全規格(UL、TUV)を取得。
用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ 極数3 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格) 定格電圧(V)AC/DC1000 端子形状雄端子 定格電流(A)24(周囲温度25℃時) 保存温度範囲(℃)-10~+60 結合方式バヨネットロック 結線方式圧着 コンタクト形状オス 結線方法圧着
1セット(10個)ほか
5,498 税込6,048
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)