3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ヒロセ電機 HIF3Hシリーズ 2.54 mm 基板対基板ピンヘッダ. HIF3FH シリーズ 2.54 mmシュラウド付き基板対基板ピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3FH シリーズ基板対基板ソケットは、誤挿入防止用の極性ガイドを備えています( 10 コンタクトタイプは除く)。この HIF3F 低プロファイルシュラウド付き基板用ヘッダは、コンピュータ、端末機械、電子機器、OA機器などの用途に使われています。 タイプ基板対基板 ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズHIF3H 定格電圧(V)300 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

仕様コンタクト数:60●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:スルーホール●定格電流:1A●定格電圧:200 V ac●シリーズ:HIF3FB●コンタクト材質:銅合金●ヒロセ電機HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケット. HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3FBシリーズ基板ソケットは、正確なかん合のための極性キー(10コンタクトタイプは除く)及び基板スタンドオフを備えています。 このHIF3F低プロファイルシュラウド基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケット. HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3FBシリーズ基板ソケットは、正確なかん合のための極性キー(10コンタクトタイプは除く)及び基板スタンドオフを備えています。 このHIF3F低プロファイルシュラウド基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。 タイプ基板対基板 ピッチ(mm)2.54 極数30 シリーズHIF3FB 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法スルーホール 実装タイプPCBマウント 接続方向ストレート
1個
739 税込813
7日以内出荷