極数61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
仕様IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリー. ヒロセ電機0.3 mm FH23シリーズLIF FPCコネクタ. FH23シリーズ0.3 mm LIF (低挿入力) FPCコネクタは、基板上の高さ1.25 mmの低プロファイルで、厚さ0.2 mmのFPCに対応します。これらのFH23シリーズLIF FPCコネクタは、使いやすい回転式フリップロックアクチュエータで、FPCの簡単な挿入と信頼性の高い接続が実現します。アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされ
ピッチ(mm)0.3
極数61
シリーズFH23
定格電圧(V)30ac
端子の種類LIF下接点
行数2
定格電流(mA)300
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ロック機構あり
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。