154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクトタイプ:ピン●コンタクトサイズ:30 → 26AWG●シリーズ:HR12●ヒロセ電機HR10/HR12シリーズ工具. HR10シリーズプッシュプルコネクタ向けの一連の工具です。2つの手動圧着工具、HR12シリーズソケットコンタクトに適した抜き取り工具などがあります。 品番 ; 772-7112 772-7112 (HR10-TC-01)の圧着工具は、ケーブルタイプHR10B-2.5CP / HR10B-2.5CJ用 品番 ; 772-7115 772-7115 (HR10A-TC-02)の圧着工具は、O 5 mm又はO 7 mmのケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

長さ(mm)18 シリーズCD 定格電流(A)3 適合電線(mm2)(Min)0.08、(Max)0.2 適合電線サイズ28 → 24 AWG、(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 最大接触抵抗(mΩ)25
1箱(25個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

1個ほか
4 税込4
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)




シリーズDF13 動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF13コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷



1個ほか
10 税込11
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

シリーズHIF3B 適合電線(mm2)(Max)0.3 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(10個)
499 税込549
当日出荷

シリーズDF13 最大電流(A)2.5 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF13シリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
769 税込846
当日出荷

仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラット ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
790 税込869
欠品中

材質ポリアミド樹脂/UL94V-0 白色(ナチュラル) ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)AC250 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5 コンタクト形状メス 結線方法基板実装
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
14 税込15
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
6 税込7
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

コンタクト形状オス 結線方法圧着 仕様バラ端子 種別バラ端子 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3 表面処理すずめっき 適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm 定格電圧 AC V250 適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷

1個ほか
12 税込13
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別バラ端子 定格電圧(V)AC 250 定格電流(A)3 表面処理すずめっき 電線被覆外径(mm)0.750~1.450 適合電線サイズAWG 28~24
1パック(100個)
199 税込219
当日出荷

HIROSE(ヒロセ電機)コネクタ
極数4 結線方法半田付け 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電流(A)10 コネクタ形状プラグ 定格電圧 DC V125 塩水噴霧48時間(耐腐食性) 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)14.8(ピッチ方向)×41.8×14.8 外装金属 安全規格UL、 TUV 接点材質金メッキ 定格電圧 AC V125 ケーブル外径(Φmm)7.3 ロックバイヨネット 適合電線範囲 AWG(#)最大16 防水性IP68 耐電圧(V)最大1250 挿抜回数1000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


端子形状雌端子 極数12 結線方式ストレート基板ディップ方式 シェルサイズ13 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC100/DC140 定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5 コンタクト形状メス 結線方法基板実装
1個
359 税込395
当日出荷


シリーズDF1B 最大電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
409 税込450
欠品中

結線方法圧着 仕様ばら端子 種別ばら端子 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 寸法A(mm)1.8 定格電流(A)3 表面処理すずめっき 寸法B(mm)2.6 適合ケーブル外径(Φmm)1.35~1.7 適合電線範囲 AWG(#)22~26
1パック(100個)
639 税込703
当日出荷

種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5 定格電圧 AC V250 結合方式ワンタッチ 定格電流(V)2 適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
13 税込14
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリーズDF11 適合電線(mm2)(Max)0.2 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
569 税込626
当日出荷

シリーズDF11 最大電流(A)1 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
529 税込582
当日出荷

狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC250 端子の種類ばら端子 使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、40~70% メッキ部分金めっき
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数6 シェルサイズ6 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 質量(g)2 定格電圧(V)AC100/DC140 寸法A(mm)16 寸法F(mm)10 寸法D(Φmm)8.9 定格電流(A)2 コネクタ形状レセプタクル 寸法B(mm)8.3 寸法C(Φmm)12 結合方式ワンタッチ 寸法EM8×0.75 結線方式半田付け パネル取付方式バルクヘッド 適合電線サイズAWG28 防水保護等級IP68 ロック機構プッシュプル
1個
449 税込494
当日出荷

仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。 シリーズDF11 表面処理コンタクト:錫 適合電線(mm2)(Max)0.3 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様コネクタA = プラグ、U.FL、コネクタB = プラグ、U.FL、同軸タイプ Ultra-Fine、外径 = 1.37mm、特性インピーダンス = 50 Ω、減衰 = 4.3 dB/m、長さ = 500 mm、定格電流 = 10 mA、使用温度範囲 = -40~+90℃、外被色 = グレー、導体ストランドタイプ = スタンダード、素線径 = 30 AWG、導体構成 = 7 / 0.1、導体材質 = 銀めっき銅、絶縁体 = PBT、シールド = スズめっき軟銅ワイヤ、シース材質 = FEP、シリーズ = U.FL Series、代表規格 = IEC 61249-2-21 長さ(mm)500 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)1.37 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
700 税込770
当日出荷

1袋(100個)
特価
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズDF1B 最大電流(A)5 適合電線(mm2)(Max)0.5 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
499 税込549
翌々日出荷

1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC250 端子の種類ばら端子 使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、40~70% メッキ部分金めっき
1袋(100個)
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズA3B 最大電流(A)1 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品A3B、A4B及びA3Cコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(100個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング