制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「HIF3」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)8.5
極数10、16、20、26、30、34、40、50、60、64
使用温度範囲(℃)Max.85/Min.-55
列数2
コネクタ形状プラグ
方向開口部:ストレート
安全規格UL、C-UL/CSA
適合電線フラットケーブル
結線方式圧接
開口部(mm)2.54
接点部めっき:金
ハウジング色黒
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3
極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100
使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30
列数2.4
コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他
方向開口部:ストレート、ライトアングル
安全規格UL、C-UL/CSA
適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル
結線方式圧接、圧着
開口部(mm)2.54
接点部めっき:金
適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32
ハウジング色黒、白
1個
¥219
税込¥241
欠品中
ピッチ(mm)2.54
定格電圧(V)200
定格電流(A)1
仕様カバータイプ = Backshell併用可能製品 = 圧着ソケット素材 = PBT色 = 黒シリーズ = HIF3B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
シリーズHIF3B
適合電線(mm2)(Max)0.3
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
シリーズHIF3B
最大電流(A)3
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)金
1箱(10個)
¥779
税込¥857
当日出荷
シリーズHIF3B
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(10個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
シリーズHIF3
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品HIF3シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)金
1箱(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
シリーズHIF3B
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(20個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
シリーズHIF3B
最大電流(A)3
適合電線(mm2)(Max)0.2
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(10個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)1
極性キー溝左右各1つ
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
形状ストレート
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)1
仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラット
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズHIF3B
定格電圧(V)最大200.0ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施しています
ピッチ(mm)2.54
極数60
シリーズHIF3B
定格電圧(V)最大200.0ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施しています
ピッチ(mm)2.54
極数50
シリーズHIF3B
定格電圧(V)最大200.0ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル
ピッチ(mm)2.54
極数64
シリーズHIF3B
定格電圧(V)650.0ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌々日出荷
長さ(mm)6.7
幅(mm)5
ピッチ(mm)2.54
深さ(mm)2.5
最大接触抵抗(mΩ)30
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ インラインIDCリボンケーブルプラグコネクタ. HIF3Bシリーズ2.54 mmインラインケーブル取り付けIDCリボンケーブルプラグコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列の金めっきコンタクトを備えています。このHIF3BシリーズインラインIDCリボンケーブルプラグコネクタには、極性スロット(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認してください)、イジェクトラッチがあり、UL2651 AWG28フラットケーブルで使用します。通常、この H
ピッチ(mm)2.54
極数34
シリーズHIF3B
定格電圧(V)最大200.0ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズHIF3B
定格電圧(V)650.0ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル
ピッチ(mm)2.54
極数30
シリーズHIF3B
定格電圧(V)650.0ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル
ピッチ(mm)2.54
極数26
シリーズHIF3B
定格電圧(V)650.0ac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = HIF3B最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +85℃定格電圧 = 200 V acコンタクト材質 = ベリリウム銅HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線はAWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施しています
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類極性キー
シリーズHIF3B
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
併用可能製品極性デバイス(キー、プラグ、ポスト)
1箱(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
種類極性キー
シリーズHIF3BA
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
併用可能製品極性デバイス(キー、プラグ、ポスト)
1箱(25個)
¥820
税込¥902
7日以内出荷
仕様コンタクト数:60●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:スルーホール●定格電流:1A●定格電圧:200 V ac●シリーズ:HIF3FB●コンタクト材質:銅合金●ヒロセ電機HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケット. HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3FBシリーズ基板ソケットは、正確なかん合のための極性キー(10コンタクトタイプは除く)及び基板スタンドオフを備えています。 このHIF3F低プロファイルシュラウド基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 300 V acシリーズ = HIF3Hコンタクト材質 = リン酸銅ヒロセ電機HIF3H 2.54 mm基板対基板ソケット. HIF3FHシリーズ2.54 mm基板対基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列又は1列のコンタクト部分に金めっきが施されています。このHIF3FHシリーズ基板対基板ソケットは、誤挿入防止用の極性ガイドを備えています(10コンタクトタイプは除く)。このHIF3F基板対基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
極数10
寸法A(mm)20.5
寸法B(mm)17.5
寸法C(mm)10.16
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
仕様シリーズ = HIF3Hピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 12行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3Aヒロセ電機HIF3H 2.54 mm基板対基板ピンヘッダ. HIF3FHシリーズ2.54 mm基板対基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3FHシリーズ基板対基板ピンヘッダには、ライトアングル又は垂直基板実装が用意されています。また、ワイヤラップ終端タイプ(品番< 896-1130') 896-1130 もあります。このHIF3F基板対基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機2.54 mm HIF3BシリーズMIL規格3ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3Bシリーズ2.54 mm 3ウォールシュラウドのライトアングル取り付け基板ヘッダコネクタは黒色のUL94V-0 PBT製で、選択可能な金めっきコンタクトを備えています。このHIF3Bシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL規格に準拠し、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズHIF3B
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)1
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数26
シリーズHIF3B
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
極数40
シリーズHIF3B
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。