11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)0.6 極数80 シリーズFunctionMAX FX8 定格電圧(V)100 行数2 定格電流(mA)400 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ピッチ(mm)0.6 極数80 シリーズFunctionMAX FX8C 定格電圧(V)100 行数2 定格電流(mA)400 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1個
429 税込472
7日以内出荷

ピッチ(mm)0.6 極数80 シリーズFunctionMAX FX8C 定格電圧(V)100 行数2 定格電流(mA)400 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

タイプ基板対基板 ピッチ(mm)0.6 極数80 シリーズFX8 定格電圧(V)100 行数2 定格電流(mA)400 材質(コンタクト)青銅 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様FX8シリーズ及びFX8Cシリーズは、互いにかん合しません. ヒロセ電機FunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm基板対基板コネクタ. パラレル基板対基板接続用のFunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm SMTコネクタです。 FunctionMAX FX8及びFX8Cコネクタは、最大3.125 Gbit/sの高速伝送性能と優れた信号整合性特性を備えています。 高速FX8コネクタの内蔵かん合ガイドは、+/- 0.6 mmの自己調整許容差があるため、かん合が簡単で柔軟な設計に対応 タイプ基板対基板 ピッチ(mm)0.6 極数80 シリーズFunctionMAX FX8C 定格電圧(V)100 行数2 定格電流(mA)400 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1個
599 税込659
7日以内出荷

仕様FunctionMAX FX18シリーズ0.8 mm基板対基板高速信号コネクタ. FunctionMAX FX18シリーズ0.8 mm高速伝送基板対基板コネクタは水平、垂直、スタッキングのかん合対応です。 FunctionMAX FX18 0.8 mm基板対基板コネクタは、最高10 Gbit/sの高速伝送に対応しており、PCI - Express Ver. 2.0に対応しています。 採用されているマルチファンクションコンタクトは、アースコンタクト、電源コンタクト、3ステップシーケンスコンタクトで構成されて タイプ基板対基板 ピッチ(mm)0.8 極数80 シリーズFunctionMAX FX18 定格電圧(V)100 行数2 定格電流(mA)12 , 500 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX10 0.5 mmスタッキングコネクタ、アースプレート付き. FunctionMAX FX10 0.5 mm高速15+ Gbit/s SMT基板対基板スタッキングコネクタは、最大限の機能性を備え、産業市場の要求を満たすように設計されています。 FunctionMAX FX10コネクタは、OIF 100G長距離DWDM伝送モジュール(MSA-100GLH)用の電気インターフェイスになります。 FX10スタッキングコネクタは、ヘッダとレセプタクルの両側にフィットするアース タイプ基板対基板 ピッチ(mm)0.5 極数8, 80 シリーズFunctionMAX FX10 定格電圧(V)50 行数2 定格電流(mA)300 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1リール(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1個
708 税込779
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
649 税込714
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)