6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = HIF3B最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +85℃定格電圧 = 200 V acコンタクト材質 = ベリリウム銅HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線はAWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施しています
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


仕様Hirose ミニチュアコネクタプラグHirose の 4 極オスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流が 2 A 、定格電圧が 200 V dc / 150 V ac です。金めっきプラグは、軽量で信頼性と耐久性が高く、簡単なプッシュプル操作ですばやく接続及び切断できます。HR10 シリーズのコネクタは、高い信頼性と優れた外観を必要とするあらゆる種類の小型電子機器に適用できます。 注: ケーブル取り付けソケットは、ジャックプラグ又はパネル取り付けプラグとかん合します。ケーブル取り付けプラグ 極数4 シリーズHR10 定格電圧(V)150ac、200dc 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様コンタクト数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●定格電流:3A●定格電圧:200 V ac●シリーズ:A2●コンタクト材質:リン酸銅
1袋(10個)
549 税込604
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着定格電流 = 3A定格電圧 = 200 V acシリーズ = A2コンタクト材質 = リン酸銅
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷