26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。 長さ(mm)9.55 幅(mm)9.3 ピッチ(mm)2.2 極数13 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
779 税込857
欠品中

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)15.7 ピッチ(mm)2.2 極数13 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
859 税込945
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。 長さ(mm)9.55 幅(mm)9.3 ピッチ(mm)2.2 極数13 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
799 税込879
欠品中

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)10.4 ピッチ(mm)2.2 極数13 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
659 税込725
欠品中

仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。 長さ(mm)9.55 幅(mm)9.3 ピッチ(mm)2.2 極数13 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
729 税込802
欠品中

長さ(mm)6.65 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数4 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)15.7 ピッチ(mm)2.2 極数13 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
719 税込791
7日以内出荷

長さ(mm)4.15 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数2 シリーズDF13 材質(ハウジング)PA 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF13シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
119 税込131
当日出荷

長さ(mm)9.15 幅(mm)2.3 ピッチ(mm)1.25 極数6 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
189 税込208
当日出荷

長さ(mm)7.9 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数5 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
209 税込230
当日出荷

長さ(mm)14.15 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数10 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
309 税込340
5日以内出荷

仕様. ヒロセ電機DF13シリーズ、1.25 mmミニチュアコネクタハウジング. DF13シリーズの圧着コネクタハウジングは、主にデジタルカメラ、LCDディスプレイ、デジタルビデオレコーダ、カーナビ、アクセス制御装置、測定デバイスなど、さまざまな日常的用途で使用されます。小型化設計で、省スペースと複数の信号の両立が必要なデバイスに最適です。. 特長と利点. ミニチュアサイズ 1列又は2列構成 2列は1列より密度が30 %向上 1.25 mmピッチ 誤挿入を防止する極性スロット 確実なかん合接続を実現するフリク 長さ(mm)20.4 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数15 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
299 税込329
5日以内出荷

長さ(mm)16.65 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数12 シリーズDF13 材質(ハウジング)PA 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF13シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
359 税込395
5日以内出荷

長さ(mm)10.4 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数7 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
159 税込175
5日以内出荷

長さ(mm)12.9 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数9 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
319 税込351
5日以内出荷

長さ(mm)10.4 幅(mm)5.2 ピッチ(mm)1.25 極数10 シリーズDF13 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF13シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
179 税込197
翌々日出荷

長さ(mm)11.65 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数8 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
279 税込307
5日以内出荷

長さ(mm)19.15 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数14 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
379 税込417
5日以内出荷

長さ(mm)5.4 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数3 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
119 税込131
5日以内出荷

長さ(mm)16.65 幅(mm)5.2 ピッチ(mm)1.25 極数20 シリーズDF13 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF13シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
249 税込274
翌々日出荷

長さ(mm)17.9 幅(mm)4 ピッチ(mm)1.25 極数13 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF13 ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント
1箱(25個)
789 税込868
翌々日出荷

仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ 極数5 シリーズJR ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)5 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
619 税込681
5日以内出荷

仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ 極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)5 材質(ハウジング)アルミニウム 材質(コンタクト) シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
649 税込714
5日以内出荷

仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ 極数5 シリーズJR ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250.0、350.0 定格電流(A)5 材質(ハウジング)メタル シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ 極数3 定格電圧(V)250.0、350.0 定格電流(A)10 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ13 コンタクト形状メス(ソケット) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
599 税込659
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレートシリーズ = JRハウジング材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃JIS C 5432. HRS (ヒロセ) JR13シリーズコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷